ハンディーライトミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ハンディーライトミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用懐中電灯」、「ライト付きペン」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様 防沫形 トラスコ品番 824-5452 セット内容 ペンクリップ 質量(g) 28 保護等級 IPX4 外径(Φ)×全長(mm) 15.2×132 連続点灯時間 約10.5時間(アルカリ電池使用時) LED LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m) (最大)48 特殊用途 防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。専用ポーチ付き。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ 防塵防水性能 64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 落下耐久(m) 2
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g) 107 電源 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 29.8×107.5 防塵防水性能 64 光束(Lm) 350 明るさ(Lm) 350 照射距離(m) 141 連続点灯時間(時間) 6 落下耐久(m) 2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類 LED 本体寸法(mm) 105(ズーム時:115)×36 材質 アルミ 質量(g) 100 電池 単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様 約10時間点灯 付属品 バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm) 158 直径(Φmm) 9.6 質量(g) 32 使用電球 LED LED色 ホワイト 連続点灯時間 24時間 耐水性 防水タイプ 光束(Lm) 10 アズワン品番 8-5574-03 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 特殊用途 防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様 防滴仕様 付属品 ペンクリップ 質量(g) 23 外径×全長(mm) 14.5×109 連続点灯時間 約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途 防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に 仕様 屋内型 付属品 USBケーブル 質量(g) 81 電源 リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×30×307 色温度(K) 6000 照度(Lx) <1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8 寿命 約300回 使用環境温度(℃) 【充電時】0~45【使用時】-10~60 点灯方式 側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット) 光源色 昼白色 充電電圧(V) DC5-2A(USB) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×30×164 充電時間(時間) 2 平均寿命(時間) 【球】40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 【側面】280【裏面】160【天面】90 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3 照射角度(°) 【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単5形 公称電圧(V) 1.5 本数 2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質 PP 全長(mm) 175 イエロー 質量(g) 263 本体寸法(mm) 175×110×130 全光束(Lm) 180 使用電球 LED 使用電池 単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間 60h 照射距離(m) 約50 取扱説明書 (0.8MB) 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm) Φ11.5×140 質量(g) 35 光源 10000 MCD 連続点灯時間 12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モブリロ(MOBRILLO)COBライト
工事現場や工場で使える、お求め安いCOBライト。強力マグネット、吊り下げ用フック付きなので様々なシーンで活躍できる。
用途アウトドアに。COB ライト、クリップライト、ハンドライト、懐中電灯、作業灯、ポケットライト、ミニライト、ハンディライト、ランタンとして。
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)