- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ハンディ散粒器のおすすめ人気ランキング
ハンディ散粒器のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新97件の「ハンディ散粒器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顆粒 除草剤 散布機」、「除草剤容器」、「粒 剤 散布 器」などの商品も取り扱っております。
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
2
質量(g)
170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×85×160
アズワン品番
64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。
用途粒剤の散布に。
寸法(mm)
170×120×520
質量(g)
340
原材料
プラスチック
種類
手動
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タイプ
肩掛式
散布幅(m)
6~7
質量(kg)
0.9
容量(kg)
6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)
2
材質
ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1キロ剤対応。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
8
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
5~7
散布量
1~15kg/10a
付属品
両肩用ベルト×1
質量(kg)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質
PP・PET
穴径(Φmm)
4・7・12
タンク容量(L)
2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)
350
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)
0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)
90
色
オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
200
容量(L)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
箱処理はおまかせ!!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
0.05~0.15
質量(kg)
0.8
容量(kg)
3
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤
成分
テブチウロン、ヘキサジノン、DCMU、(毒劇)普通物
適合場所
駐車場・道路・運動場・宅地等
農林水産省登録第(号)
24780
適合雑草
樹木等
剤形
粒剤
農耕地/非農耕地
非農耕地用
防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に卓効。
水利の不便なところでも使える、水のいらない除草剤。
種子の発芽も抑えるので長期間雑草の発生を抑える。
秋冬期に使用すると低薬量で効果がある。
剤形
粒剤
適合場所
空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園
成分
DBN6.7%
性状
淡褐色細粒
適合作物
りんご、なし、もも、桑、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田畦畔)、樹木等
農林水産省登録第(号)
14217
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
1袋(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適。大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能。バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩
材質
プラスチック
質量(g)
295
容量(L)
1.2
容量(kg)
砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×10.9×15.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
6~8
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
0.7
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
0.5
質量(kg)
0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)
9
取付口
G1/4
所要圧縮機(kw)
0.75
質量(g)
390
トラスコ品番
441-7127
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
成分
ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%
有効期間
成分持続:約3~6ヶ月
性状
類白色細粒
適合作物
樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等
農林水産省登録第(号)
23283
毒劇区分
普通物
適合雑草
一年生雑草・多年生雑草・スギナ
剤形
粒剤
効果
30日前後
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1箱(3kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
10
散布幅(m)
6.5(除草剤)
仕様
肩掛式、電池式
使用可能方向
左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)
6(4本)、3(2本)
質量(kg)
1.7
寸法(mm)
275×220×430
電源
単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
2種類の有効成分で、スギナ・ヨモギ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。
除草効果は最速3日であらわれはじめ、長期間(7~8カ月雑草の発生を抑えます。
低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。
散布容器・手袋付きなので、そのまま手を汚さずに手軽に使用できます。
剤形
微粒剤
成分
ターバシル(2.0%)、フルミオキサジン(0.20%)
使用方法
そのまま散布
性状
類白色細粒
適合作物
樹木等
農林水産省登録第(号)
23825
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1箱(5kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷