- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- ハンディ面取り機のおすすめ人気ランキング
ハンディ面取り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ハンディ面取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c面取り 工具」、「糸面取り 工具」、「面取り 電動」などの商品も取り扱っております。
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番
541-5217
全長(mm)
112
質量(kg)
0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
1.5C
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
面取り角度(°)
45
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
面取能力
軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.5
定格消費電力(W)
430
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
278
付属品
チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様
電動式小型面取り機。二重絶縁
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。
軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工
刃数
3
全長(mm)
170、【安全板】150
面取り角度(°)
45
材質
鋼
トラスコ品番
382-3431
セット内容
クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)
2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合チップ
SDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
面取能力
糸面~C4
空気消費量(m3/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
切刃形状
3枚刃
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)
2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
14000
空気消費量(m3/min)
0.9
面取角度
15~45°
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6492
面取能力
ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。
材質
モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製
トラスコ品番
107-1184
セット内容
チップ交換工具
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9300
定格電流(A)
7.3A
面取能力
R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3
切刃形状
その他
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
軽量タイプで糸面~C1.5までの面取りが可能です
用途糸面~C1.5までの面取りに。
トラスコ品番
125-6719
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
電動式開先・面取機
面取能力
SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)
15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.4
定格電流(A)
2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)
30
付属品
チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)
15
トラスコ品番
116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに
仕様
PSPC基準対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
軟鋼材3R
空気消費量(m3/min)
0.65
ホース取付口
ナットカプラ65PNG
面取り角度(°)
45
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
モーターが簡素で故障しにくい構造です。
センターローラを従来品より強度をアップしました。
従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。
従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。
ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適
質量(kg)
2.2
使用圧力(MPa)
0.49~0.68
空気消費量(m3/min)
0.82
面取
(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。
回転数(min-1[r.p.m])
35000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
4.6
消費電力(W)
440
コード長さ(m)
2.5
全長(mm)
204
付属品
ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
質量(kg)
1.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番
541-5225
全長(mm)
112
質量(kg)
0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
1.5R
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力
SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)
15~45
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)
4.0
定格時間(分)
連続
付属品
チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)
3.9
質量(kg)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
空気消費量(m3/min)
0.4
面取角度
45°
仕様
空気式曲線面取り機
付属品
チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個
トラスコ品番
116-6298
本体寸法(mm)全長
136
面取能力
軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
面取能力
ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R。軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.8
定格消費電力(W)
450
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
400
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。六角棒スパナ5mm×1本。スパナ8×10mm×1本。スパナT-15D×1本。ボールベアリング×1個。サブハンドル×1個。ケージC3×1個
仕様
電動式曲線面取り機
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工
刃数
3
全長(mm)
145
面取り角度(°)
45
材質
鋼
トラスコ品番
796-4731
セット内容
クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)
1.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合チップ
SDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
面取能力
R3まで
空気消費量(m3/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
切刃形状
3枚刃
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力
最大2C
最大長(mm)
(ワーク)270
厚さ(mm)
(ワーク・最小)5
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2700/3275(50/60Hz)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
240/251
キャブタイヤコード(m)
5
定格時間(分)
連続
付属品
六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)
16
トラスコ品番
328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに
面取角度
450(250BV-30チップの場合30°)
全長(mm)
320
トラスコ品番
794-8735
幅(mm)
150
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
130
電源(V)
三相交流200
消費電力(W)
1400
構造
防振
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
定格電流(A)
6
電源コード(m)
0.3
面取能力
最大3.5R、【ステンレス】5C
適合ケーブル
日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)
切刃形状
その他
適合インバーター
日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番
380-9374
幅(mm)
230
質量(kg)
23
高さ(mm)
327
奥行(mm)
250
切刃形状
その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷