ハンド スイーパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「ハンド スイーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット 清掃」、「水切りスイーパー」、「手押しスイーパー」などの商品も取り扱っております。
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体) プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 760×600×940 本体質量(kg) 9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム) プラスチック ダストコンテナ容量(L) 20 清掃能力(m2/h) 1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm) 510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 750 清掃能力(m2/h) 約2350 動力 手動 ダストボックス容量(L) 50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約770×770×990 取扱説明書 (1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質 本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm) 550 清掃能力(m2/h) 約1850 動力 手動 ダストボックス容量(L) 25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm) 約570×590×1140 取扱説明書 (1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業 質量(kg) 26.8[サイドブラシ使用時:29.0] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902] 清掃幅(集塵幅)(mm) 460(別売サイドブラシ使用時715) 清掃能力(m2/h) 1600(3.5km/hの場合:2500) ダストボックス容量(L) 20 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。 清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。 落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に 清掃能力(m2/h) 1920 清掃幅(集塵幅)(mm) 550 ダストボックス容量(L) 20 質量(kg) 7.2 トラスコ品番 134-5888 型式 ES-550A 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 550×580×1250
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品 ダストフィルター 質量(kg) 26.4 容量(L) 【コンテナ】45/20 本体質量(kg) 21(アクセサリーを含む) 機能 手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h) 2800 清掃幅(cm) 48 駆動方式 手押し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm) (サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

洗浄、水切り、雪下ろしに!
用途自動車など 材質 [頭部/柄]ポリウレタンフォーム・ゴム/スチール 全長(mm) 570 質量(g) 320 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

清掃能力(m2/h) 2000 清掃幅(集塵幅)(mm) 700 ダストボックス容量(L) 20 トラスコ品番 102-6601 質量(kg) 9
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h) (理論値)3375 作業幅(mm) 550、(サイドラインブラシ1個使用時)750 ダストコンテナ容量(L) 40 本体質量(kg) 84 出力(W) 3300 能力 (登板)15% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1430×780×1180 エンジンタイプ ガソリンエンジン エンジンメーカー ホンダ フィルター面積(m2) 1.8 アズワン品番 65-2356-27 走行速度(km/h) 4.5
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷

ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。 幅(mm) 850 高さ(mm) 390 奥行(mm) 980 本体質量(kg) 19 清掃幅(集塵幅)(mm) 800 本数 (センターブラシ)1/(サイドブラシ)2 ダストボックス容量(L) 30 作業能力(m2/h) 2000
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷


静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質 ハンドル/スチールパイプ。ボディ・グリップ/ABS樹脂。バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)。ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)。回転ブラシ/豚毛 ダークブルー
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテー東北石橋ブラックスイーパー
伸縮タイプで楽々洗車と水切り、雪払いにもつかえます。
用途ガラスの洗浄・水切り 材質 [スポンジ/柄]ウレタンフォーム/スチールパイプ 全長(mm) 710~1210 質量(g) 440 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番 628-8054 幅(mm) 790 質量(kg) 24 奥行(mm) 1400 清掃幅(集塵幅)(mm) 650 清掃能力(m2/h) 2000 ダストボックス容量(L) 40
1台
139,000 税込152,900
当日出荷

作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。
仕様 サイドブラシ付、手動走行式
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。 清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に 仕様 両側サイドブラシ付 トラスコ品番 828-0709 幅(mm) 800 高さ(mm) 1050 奥行(mm) 1050 清掃幅(集塵幅)(mm) 770 清掃能力(m2/h) 2690 ダストボックス容量(L) 50
1台
91,880 税込101,068
翌日出荷

ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h) (理論値)8000 作業幅(mm) 700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300 ダストコンテナ容量(L) 100 本体質量(kg) 340 仕様 運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ 能力 (登板)18% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2006×1005×1343 エンジンタイプ ガソリンエンジン エンジンメーカー ホンダ フィルター面積(m2) 6 走行速度(km/h) 8
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷

メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。
用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。 トラスコ品番 195-0981 幅(mm) 980 質量(kg) 21 高さ(mm) 1035 奥行(mm) 1300 清掃幅(集塵幅)(mm) 980 清掃能力(m2/h) 3700 ダストボックス容量(L) 40 アズワン品番 64-8607-18
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

仕様 押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。 付属品 サイドブラシ 寸法(mm) 760×600×940(H) 質量(kg) 9.8 容量(L) (コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm) 510 清掃能力(m2/h) 1800 アズワン品番 64-7943-10
1台
32,500 税込35,750
当日出荷