- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ハンドクリンパーのおすすめ人気ランキング
ハンドクリンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新85件の「ハンドクリンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシメ機」、「キャップ締め」、「ふた閉め」などの商品も取り扱っております。
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
手になじむ形状で、操作性に優れています。
寸法(mm)
50×80×195
質量(g)
450
適合バイアル瓶
No.2~No.8
充電しながら操作することも可能です。
アルミキャップを取り外すのに便利です。
寸法(mm)
50×80×195
質量(g)
450
容量(mL)
ボトル締機20用
型番
20-AJRC
アズワン品番
2-869-12
1個
¥36,630
税込¥40,293
当日出荷
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
UTPケーブル加工の必需品。
単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。
かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合
RJ-45(8P)
アズワン品番
64-0853-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
種別
ハンドクリッパー
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
型式
DK-20
タイプ
20mmΦ用
アズワン品番
5-121-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。
温度(℃)
-60~180
材質(キャップ)
銀アルミ
セプタム
PTFE/シリコン
1パック(100個)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
材質(本体)
硼珪酸ガラス
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質
アルミ
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質
本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー
耐熱温度(℃)
本体/90、すべり止め部/120
松吉医科器械コード
24-4047-00
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)
大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)
本体:90、滑り止:120
EBM品番
289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミキャップを外すときに使用します。
仕様
適合バイアル:バイアルびん5~100mL
口外径(Φmm)
20
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷