ハンドソープ ディスペンサー 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「ハンドソープ ディスペンサー 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手洗い洗剤 ボトル」、「ソープディスペンサー 泡」、「シャボネット ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法 センサー式 トラスコ品番 382-7089 材質 カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g) 785 容器仕様 専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g) 約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×268 使用乾電池 アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃) 5~40 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法 センサー式 タンク容量(mL) 500 質量(g) 約480 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×196×150 防水仕様 IPX2(防滴形) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。 大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法 センサー式 容量(L) 1.5 本体寸法(mm) 約285×135×116 本体質量(g) 約873 1回の吐出量(mL) 0.2 連続使用回数 3000回以上 感知距離(mm) 約50~120 電源 単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A 付属品 本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ 1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm) 約250 最大径(Φmm) 115 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL) 250 トラスコ品番 157-5443 セット内容 用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質 本体:PP 幅(mm) 79 高さ(mm) 203 質量(g) 205 奥行(mm) 99 使用可能薬液 ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質 本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源 単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約77×122×182 タンク容量(mL) 550 保証期間 1年 検出方法 赤外線センサー 電池寿命 約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード 連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式 5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様 電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ポンプを押すと泡状で出てくるディスペンサー
用途薬用ハンドソープとして 容量(mL) 500
1個
849 税込934
当日出荷

手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]固定式オートディスペンサー1000ml トレー付
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容 本体のみ 材質 ABS、PP 寸法(mm) 約120×116×260 包装形態 化粧箱
1個
5,455 税込6,001
当日出荷

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL) 約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)83×198×126(最大値) 質量(g) 約380(電池除く) 防水仕様 IPX4(防沫形)
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番 470-5246 材質 (カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g) 約585 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×103×225 タンク容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ 石けん容器(泡) 仕様 1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×95×235.8 吐出量 約1g/回 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使用方法 プッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×112×225 TKG品番 9-1430-1301 TKG品番(2017) 6-1285-1401
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 1L泡ポンプ付 石けん液用 適合 ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000 トラスコ品番 816-2830 寸法(mm) 95×85×211 容量(L) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-1439-0104 TKG品番(2017) 6-1290-0104
1個(1L)
839 税込923
当日出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番 431-6240 種別 消毒液用 容量(mL) 600 タイプ 壁付型 規格 本体 手指消毒剤用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×100×275 使用液 速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg) 0.34 使用方法 センサー式 材質 本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L) 0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×17.4×14.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。 仕様 (石けん)泡状/液状 種別 石けん液用 タイプ 壁付型 規格 本体 石けん用 電源 アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 使用液 手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG タンク容量(mL) 600 吐出量(mL/回) 泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×14×196 適合 GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番 816-2921 TKG品番 9-1439-0102 TKG品番(2017) 6-1290-0102 商品タイプ 空ボトル
1個
659 税込725
当日出荷

原液使用。 泡状、液状どちらにも対応します。 殺菌剤配合、シトラスグリーンの香り。
商品タイプ 補充用 成分 イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、香料、緑色201号、緑色204号 トラスコ品番 368-0045 タイプ 規格 医薬部外品 シリーズ シャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×120×284 希釈倍率 原液使用 液性 弱アルカリ性 香り シトラスグリーン 効能 皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(5kg)
3,298 税込3,628
当日出荷