ハンドツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
769件の「ハンドツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドツールセット」、「工具」、「コーナドリル」などの商品も取り扱っております。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 48000 空気消費量(m3/min) 0.12~0.16 ホース取付口 クイックジョイント トラスコ品番 390-0860 全長(mm) 114.0 質量(g) 116 チャック内径(Φmm) 3.0 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 排気方向 後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質 頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃) セラミック 材質(ボディ) プラスチック 刃厚(mm) 1.5 刃先角度(°) R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸 - 切替方式 コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途精密研削・研磨作業用 ホース接続径 PT 1/4 トラスコ品番 807-1385 全長(mm) 107 高さ(mm) 78 質量(g) 140 タイプ 120°アングルタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 52500 切替方式 コントロールグリップバルブ 本体質量(g) 140 供給空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 シャンク軸 3mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 52500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm) 140 質量(g) 140 先端角(°) 120 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 コレットサイズ(mm) 3 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm) 162 刃長(mm) 37 適合材 プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類 ねじプライヤ 適応ねじ径 先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。 チャック内径(Φmm) 3.0 空気消費量(m3/min) 0.12~0.16 ホース取付口 クイックジョイント 排気方向 後方 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適 仕様 工具カミシロ/7.2mm 付属品 標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)。標準装備付属品。 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233) トラスコ品番 297-5301 減速比 10/11 質量(g) 47 穴径(Φmm) 13(最小加工)
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ 30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(m3/min) 0.12~0.16 ホース取付口 クイックジョイント 排気方向 後方 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 21000 空気消費量(m3/min) 0.2 付属品 カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個。研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚。交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g) 230 使用圧力(MPa) 0.44~0.58 外径(Φmm) 19 取付部 M7×P0.75 排気方向 後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm) 140 質量(g) 150 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 スピンドル M7-P0.75 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB) ホイール寸法(mm) 30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 3000 付属品 コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ トラスコ品番 835-6100 全長(mm) 250 質量(g) 880 ドリル能力(mm) 6 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.42 内径(mm) (エアホース)6.35
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。 10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。 出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り 寸法(mm) 164.50×23.2×8.6 質量(g) 29.3 深さ(mm) 切り口:19 ブレード #10483×1枚が本体内蔵 材質(刃) セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ) グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃 10483(凸面),10484(凹面)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等 付属品 ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式) 寸法(mm) 290 消費電力(W) 50 ディスク外径(Φmm) 50 定格使用時間(分) 15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型穿孔用ドリルです。
質量(kg) 0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 ホース内径(Φmm) 6.3 給気口 PT1/4 空気消費量(m3/min) 0.56 能力(mm) 6(ジュラルミン) 軸心より側面まで(mm) 9.5 スピンドル 1/4-28UNF 頭部高さ(mm) 26.5 最大トルク(N・m[kgf・m]) 2.5[0.25]
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして 種類 グリッププライヤ 仕様 カーブ 材質 スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)