ハンドピースグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
123件の「ハンドピースグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドピース」、「マイクロモーターシステム」、「高級工具」などの商品も取り扱っております。
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容 コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g) コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V) コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm) 30×152 機能 正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m]) 0~35000(無段変速) 接続ケーブル ハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm) 3.0/2.35 ケーブル長(mm) 1770 電源容量(W) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 トルク(N・cm) 3
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンフレックスジョイ丸
スリムボディーで回転数調整付の軽量スリムルーター。2種のチャックで用途が広いタイプです。木材、石、ガラス、貝殻、プラスチック、陶器、鉄等の磨きや削りに使用できるホビールーター。
アズワン品番 62-4941-77
1袋
12,980 税込14,278
5日以内出荷

HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。 寸法(mm) Φ30×152 電源(V) コントロールユニットよりDC0~32 連続使用時間(分) 180(無負荷時) 接続ケーブル (カールコード最大)1700mm 把握径(Φmm) 3.0/2.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 約200
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品 標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)。 ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W) (コントローラー)10 定格入力電圧(V) (コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm) Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×125×70 ビット軸径(Φmm) 2.34 最大トルク(N・cm) (ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm) 83.5 寸法D1(mm) 15
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 連続ランテスト:180分(無負荷時) セット内容 精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済) 質量(g) 約200 電源(V) (コントロールユニットより)DC0~32 直径×長さL(Φmm×mm) 30×152 ケーブル長(cm) 170(カールコード最大) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質 ABS樹脂 レッド 質量(g) 70 アズワン品番 8-8135-01
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース 消費電力(W) 35 寸法(Φmm×Lmm) 35×230 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。 細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。 外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容 本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ 本体寸法(mm) 160×40×30 松吉医科器械コード 24-4441-00
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

低価格、高トルクを実現した、新しいハンドピースです。
寸法(mm) Φ27×152 最大停止トルク(g-cm) 350
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz) 50/60 最大トルク(N・m) 0.059 定格電流(A) 0.75 定格消費電力(W) 68 チャック能力(mm) Φ0.5~6.0 砥石寸法(Φmm)外径 最大25まで
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様 特殊防塵機構(PAT.) トラスコ品番 463-0718 最大トルク(cN・m) 4.8 定格消費電力(W) 28 コレットチャック寸法(Φmm) 3.0/2.35
1組
129,800 税込142,780
当日出荷

軽量で使いやすくコストパフォーマンスに優れます。 女性に人気の軽量タイプ。
寸法(mm) Φ26×130 最大停止トルク(g-cm) 280
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

アルゴファイルジャパンモバイルモーターハンドピース
耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプ ハイスピードタイプ 機能 クイックチャック、コレットチャック
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。
仕様 コレット2.34mm装着 適合 UC250C、UC500C 全長(mm) 144.5 最大径(Φmm) 27.5 コレット径(Φmm) 2.34(付属3.0)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター LHB-12
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
構成部品 LHBM-12+LHBC12
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷