ハンドホモジナイザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
83件の「ハンドホモジナイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡 装置」、「ソニケーター」、「超音波破砕機」などの商品も取り扱っております。

1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 3000~8000 付属品 ペッスル×10本、ACアダプター 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 170×50×26 質量(g) 145 タイプ 本体 出力(W) 50連続、70(最大) 電源 AC100V 50/60Hz 12V DC 5A コード長さ(m) 3 型番 ASG50 モーター ブラシレスDCモーター 機能 過昇温度防止機能 アズワン品番 2-822-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1セット
64,500 税込70,950
当日出荷


ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
電源 AC100~115V・50/60Hz 粘度(mPa・s) (最大処理)5000
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm) 115 本体寸法(mm) Φ20×172 シャフト径(Φmm) 軸/3・先端/8 アズワン品番 1-229-02 付属品 撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源 単3乾電池2個使用 材質(シャフト) [軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様 モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品 交換用モーターアダプタ 寸法(mm) 130×75 質量(g) 43(電池含まず) 電源 単3電池×2(付属)、アダプタ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷



回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg) 2.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~25000 電源コード(m) 1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×106×271 撹拌可能最高粘度 5000mPas 仕様 速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220-240/100-120 アナログ出力 no 騒音値(dB) 75(A) 連続使用時間 100% アーム長さ(mm) 160 アーム寸法(mm) (直径)13 コントロール 無段階 許容周囲温度(℃) 5 - 40 粘度(mPa・s) (最大)5000 タイマー no 回転数表示方式 LED 保護クラス (DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%) 80
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエムテー超音波分散機
アズワン品番 5-4030-01 寸法(mm) 182×320×110 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
429,000 税込471,900
翌々日出荷


0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~12000 付属品 スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質 シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 145×285×210 質量(kg) 10 電源 AC100V、50/60Hz 電源コード(m) 1.6 モーター出力(W) DC220 処理量 0.1~2 ローター径(Φmm) 40
1台
306,000 税込336,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源 単3形アルカリ乾電池2個 付属品 1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本 シャフト径(Φmm) 軸:3、先端:8 シャフト長さ(mm) 120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 26×197(突起部除く) 材質(シャフト) 軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm) 195×310×170(突起部含まず) 質量(kg) 本体/約3.5、発振部/約0.35 電源 AC100V 50/60Hz 3A 発振周波数 21kHz±1kHz 高周波出力(W) 85 タイマー 連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分) 安全機能 過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
1台
3,366 税込3,703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別 270×310×420~590mm アズワン品番 1-7722-11
1個
273,000 税込300,300
翌々日出荷


回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様 アナログタイプ 材質 本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源 AC100V 50/60Hz モーター容量 160W 制御方式 アナログ位相制御 安全装置 過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL) 1~2500 回転数 2000~27000rpm 外寸法(mm) 60×70×230 粘度(mPa・s) 5000 アズワン品番 2-8067-31
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷