- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- ハンドマイク スピーカーのおすすめ人気ランキング
ハンドマイク スピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「ハンドマイク スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用スピーカー」、「会話補助システム」、「ワイヤレス fm マイク」などの商品も取り扱っております。
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約110
質量(g)
約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×220
最大出力(W)
10
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)
約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様
■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。
マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×62×235
質量(g)
約220
スピーカー
実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A)
充電方式
USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)
連続使用時間(時間)
約8(使用条件によって異なる)
Bluetooth
Ver5.0
対応プロファイル
A2DP
オーディオコーデック
SBC
通信距離(m)
約10
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
質量(g)
電池入り:215、電池なし:169
幅(cm)
約4
電池
単三乾電池×2使用(別売)
高さ(cm)
約25.5
外径(Φcm)
約14.5
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
適合規格
Bluetooth Ver.4.0
最大出力(W)
12
外形寸法
約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】
センサー
3インチ(直径約76.2mm)
連続使用時間
マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量)
周波数特性
80Hz~12KHz
入力信号
ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
充電時間
約4時間(5V/1A充電時)
送信出力
class2【マイク】
通信距離
最大約10m※使用環境によって異なります。
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
外部入力
3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下)
プロファイル
A2DP
オーディオコーデック
SBC
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類
ハンドタイプ
材質
ABS
色
ホワイト
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)
680
使用電池
単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番
65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類
ハンドタイプ
仕様
緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質
ABS樹脂
質量(g)
520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)
5
寸法(cm)
径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)
115 (5m)
電池寿命(時間)
アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池
単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)
約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。
時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。
働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。
高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。
4種の変換プラグ付。 安心の日本製。
防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。
用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで
付属品
変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1
質量(g)
約560
使用温度範囲(℃)
-20 ~ 55
電圧(V)
(マイクロフォン)1~10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず)
マイクロホン
全指向型(o 6×5mm)
保証期間
1年間 (消耗品除く)
スピーカー出力(mW)
3000
インピーダンス(Ω)
(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4
消費電流
(最大)3W
音圧感度(dB/mW)
86±3(BY LMS)
音圧感度(dB)
-54 ± 3
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。
マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約75
質量(g)
約350(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
97×155
最大出力(W)
5
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
有効距離(m)
約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
最大出力(W)
20
有効距離(m)
約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品
ストラップ(長さ約230~320mm)
材質
(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)
(把手)約147
質量(g)
約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×330
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
しっかりとしたホールド感。Φ3.5イヤホンジャック付。
適合機種
VXD9
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様
【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs
付属品
マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1
材質
ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装
質量(g)
335(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
マイクロホン
単一指向性ダイナミック型
周波数特性
80Hz~15kHz
使用電池
単3形乾電池R6PU(1個)
電波到達距離(m)
条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※
アンテナ
内蔵型
電池使用時間(時間)
約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(30波のうち1波)
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式
F3E
定格電力(mW)
【定格空中線】2(L)/6(H)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類
ハンドタイプ
トラスコ品番
290-4535
材質
ホーン部:ASA樹脂。その他:ASA樹脂
色
ダークグレー
質量(g)
610(電池別)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)
4
定格出力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×257.8×210
周波数特性
500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)
約10(JEITA)。1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)
約125(JEITA)。静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様
IPX5
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-2073-0901
TKG品番(2017)
6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。
トラスコ品番
722-3641
質量(g)
170
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質
ABS
最大出力(W)
5
本体質量(g)
463(電池を除く)
ハンドル長さ(mm)
110
連続使用時間
ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)
録音時間
最大20秒
直径×高さ(cm)
13.8×22
音量(dB)
【サイレン】110(距離5mの時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
トラスコ品番
423-3921
適合機種
VXD20
質量(g)
110
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷