ハンドメガホン 10Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
93件の「ハンドメガホン 10W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 拡声器」、「トラメガ」、「防水拡声器」などの商品も取り扱っております。
緊急時や事故時にはサイレンに切り替えができます。最大出力10W。折りたたみ式ハンドル。肩ひも付き。
アズワン品番 61-7349-35
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS ホワイト 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g) 680 使用電池 単1乾電池×6本(別売) アズワン品番 65-0530-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

日本緑十字社10Wハンドメガホン
最大出力10Wのハンドメガホン。
アズワン品番 62-3807-33
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 付属品 ストラップ(長さ約270~380mm) 材質 ABS 長さ(mm) (把手)約110 質量(g) 約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×220 最大出力(W) 10 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m) 約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 取扱説明書
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 最大出力(W) 20 有効距離(m) 約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品 ストラップ(長さ約230~320mm) 材質 (本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm) (把手)約147 質量(g) 約670(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 200×330 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類 ハンドタイプ 仕様 緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質 ABS樹脂 質量(g) 520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W) 5 寸法(cm) 径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB) 115 (5m) 電池寿命(時間) アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池 単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m) 約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 最大出力(W) 20 有効距離(m) 約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品 ハンドマイク、ストラップ 材質 (本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン 質量(g) 約1000(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 220×330 機能 マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書 (5.3MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 付属品 ストラップ(長さ約270~380mm) 材質 ABS 長さ(mm) (把手)約75 質量(g) 約350(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 97×155 最大出力(W) 5 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 有効距離(m) 約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 取扱説明書
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類 ハンドタイプ トラスコ品番 290-4535 材質 ホーン部:ASA樹脂。その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g) 610(電池別) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W) 4 定格出力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 137×257.8×210 周波数特性 500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h) 約10(JEITA)。1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m) 約125(JEITA)。静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様 IPX5 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-2073-0901 TKG品番(2017) 6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類 ハンドタイプ 付属品 バッテリースペーサー 材質 (ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W) 10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W) 6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 154×266×250 周波数範囲(Hz) 450~6k(SPL-20dB) 防水性 IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

録音・再生機能付きハンドメガホンです。 録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。 サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。 長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。 軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。 電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm) 質量(g) 約463 最大出力(W) 5 騒音値(dB) (サイレン)110 電池寿命(時間) ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)。ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時) 録音時間 約20秒 有効距離(m) 約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m) 音声:約250、サイレン(JEITA):約400 最大出力(W) 10 エスコ品番 EA916X-20 寸法(mm) 直径155×250 材質(本体) ASA樹脂 質量(g) 約810 電源(V) DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池) 定格出力(W) 6 充電時間(時間) 約50 電池使用時間(時間) 音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5 IP等級 65
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類 ハンドタイプ 仕様 緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質 ABS樹脂 質量(g) 275(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W) 5 寸法(cm) 径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42) 騒音値(dB) 98 (5m) 電池寿命(時間) 国産アルカリ乾電池使用時/約28。(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水 使用電池 単3形乾電池6個 (別売り) 有効距離(m) 約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W) 6 付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 (外装)ASA樹脂 全長(mm) 約228 高さ(mm) 約205 質量(g) 約400(乾電池を除く) 口径(Φmm) 約109 表示 LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください 定格出力(W) 4.5 使用乾電池 R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本 防塵防水性能 IP66(JISC0920に準拠する) 耐衝撃性 高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 有効距離(m) 約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 最大出力(W) 30 付属品 ストラップ(最長約440mm) 材質 (本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm) (把手)約110 質量(g) 約860(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約210×330 定格出力(W) 20 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音 使用電池 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 防水性 IPX5 取扱説明書 (0.7MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類 ハンドタイプ 全長(mm) 300 質量(g) 約780g(電池別) 口径(Φmm) 200 定格出力(W) 15 使用電池 単三×10本 (別売) ストラップ長(mm) 約400 防水仕様 IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性 防噴流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g) 約630(乾電池除く) 全長(mm) 約253 種類 ハンドタイプ 定格出力(W) 6 保護等級 IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池 単三電池×6本 口径(mm) 約150×135 ストラップ長(mm) 約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロス表示旗 赤色 W400×H300
周囲に注意を促したり、河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途注意喚起、警告喚起に 材質 トロピカル 仕様 ハトメ2ヶ所(ひも付) 質量(g) 20 寸法(幅W×高さH)(mm) 400×300 メーカー商品コード 6300003682
1枚
869 税込956
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
1パック(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)