ハンドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
486件の「ハンドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led充電式ハンドライト」、「小型高輝度LEDライト」、「LEDハンドライト」などの商品も取り扱っております。
フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
材質 本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン 点灯方式 3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品 ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg) 0.33 全光束(Lm) HI時:800 定格ランプ電力(W) 10 光源 白色LED48個(10W) バッテリー リチウムイオン電池 明るさ(Lx) (50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V) 7.4 フック 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2600 防水仕様 防雨型 使用場所 屋内外 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格 ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性 Water Resistant/IPX4 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質 アルミニウム 電球の種類 LED
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP54 LED COB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリー リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト) 色温度 6500 点灯時間(時間) 約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト) 充電時間(時間) 約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 340×41.5×61 質量(g) 300 仕様 演色:80CRI+ アズワン品番 65-1844-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)充電式タクティカルメタルライト
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。 ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。 ローモードは20Lmで30時間点灯です。
材質 アルミ 幅(mm) 33 高さ(mm) 158 奥行(mm) 33 電源 充電式 本体質量(g) 172 充電時間(時間) 6 明るさ(Lm) 最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時) 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) 最大:100(ハイモード時) 耐衝撃 1m 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×141.8 防塵防水性能 IP66 質量(g) 177 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間 約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 防水保護等級 IP67準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 電池式モデル アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品 テスト用電池 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個 防塵防水性能 IPX4準拠 特性 照射角固定/ワイドビーム 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g) 107 電源 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 29.8×107.5 防塵防水性能 64 光束(Lm) 350 明るさ(Lm) 350 照射距離(m) 141 連続点灯時間(時間) 6 落下耐久(m) 2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

衝撃&水に強い 5m落下耐久 防水性能ランクはIPX6の耐水形 照度は約8600ルクス(1m/High時) 連続点灯は約2.5時間(High時)
材質(本体) アルミ 質量(g) 143 電源 単4形乾電池4本(別売) 外径×全長(mm) 42×154 全光束(Lm) (High)約500 、(Low)約100 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷