- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ハンドル 冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
ハンドル 冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新265件の「ハンドル 冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 に 鍵」、「冷蔵庫 取っ手」、「冷凍庫 鍵」などの商品も取り扱っております。
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質
ZDC
質量(g)
2540
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質
ZDC
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質
ZDC
質量(g)
343
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質
ZDC
表面処理
Cr
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
1210
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
350
タキゲンコード
60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質
ZDC、ABS
部品名称
取手、カバー
表面処理
Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品
カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。
用途船舶・車両・振動機器
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)
ABS樹脂
カバー色
グレー
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
04256
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質
ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
キー2本
鍵
350
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
700
寸法L1(mm)
354
寸法L2(mm)
35
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
302
寸法L3(mm)
14
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
12
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
寸法M
M6
タキゲンコード
00377
1個
¥3,148
税込¥3,463
4日以内出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ワンタッチで開閉できます。
ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
290
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60911
1個
¥5,847
税込¥6,432
8日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
質量(g)
1025
表面仕上げ
本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵
350
材質(化粧カバー)
抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード
62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
グリップを改良し操作性を向上させました。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
04588
1個
¥2,123
税込¥2,335
6日以内出荷
ドアの側面に設置可能です。
キーによるセキュリティ性を確保しました。
左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等
材質
ZDC
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
900
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
350
タキゲンコード
60015
1個
¥6,746
税込¥7,421
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
215
寸法L(mm)
206
寸法D(Φmm)
18
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
188
寸法d(Φmm)
6.6
材質(キャップ)
ABS樹脂
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
9
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
タキゲンコード
01066
1個
¥1,584
税込¥1,742
4日以内出荷
用途一般機器、設備
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上
黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど
材質(ブラケット)
亜鉛合金(ZDC)
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上
使用荷重(N)
294