ハンマー 鍛造のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
210件の「ハンマー 鍛造」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍛造」、「アンカー ハンマー」、「鉄ハンマー」などの商品も取り扱っております。
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類 石頭ハンマー 頭径(Φmm) 29.5 全長(mm) 278.5 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) TPR 主な用途 石工作業 呼称 1.1kg 質量(g) 1130 頭部長(mm) 86 質量(kg) 1.13 トラスコ品番 275-6633
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類 片手ハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類 片手ハンマー 頭径(Φmm) 33 全長(mm) 330 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) TPR 主な用途 鉄工作業 質量(g) 717 頭部長(mm) 106.5 トラスコ品番 280-2856
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm) 300 質量(kg) 約1.1 ブラック 規格 0.9kg 頭径(Φmm) 37 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm) 105 主な用途 板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。 種類 石頭ハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 石工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 石頭ハンマー 材質(頭) 炭素工具鋼 材質(柄部) グラスファイバー/アルミカバー 主な用途 石工作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類 石頭ハンマー 頭径(Φmm) 47.5 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) 樹脂/グラスファイバー 主な用途 石工作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 約200 主な用途 石工作業
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。 種類 石頭ハンマー 全長(mm) 285 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) スチール 主な用途 石工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業 種類 石頭ハンマー 全長(mm) 300 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類 トンカチ 頭径(Φmm) 28 全長(mm) 330 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) TPR 主な用途 溶接作業 質量(g) 1085 頭部長(mm) 106.0 トラスコ品番 280-2864
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
材質 鉄、ゴム 主な用途 解体作業
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類 石頭ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類 石頭ハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 石工作業
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類 石頭ハンマー 全長(mm) 300 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途 石工作業 呼称 0.6 頭部対辺(mm) 31 頭部長(mm) 86 頭質量(g) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 約180 主な用途 石工作業 呼び寸法 0.45kg 質量(g) 約640 頭部長(mm) 約80
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

種類 石頭ハンマー 全長(mm) 300 材質(頭) 炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途 大工作業/石工作業 奥行(mm) 50
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。石割り、はつり作業等に。
用途石工作業全般に。 全長(mm) 195 質量(g) 590 材質(柄部) グラスファイバー 材質(頭) 炭素鋼S45C 主な用途 石工作業 材質(ハンドル) 特殊成型樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類 石頭ハンマー 全長(mm) 280 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) クロムモリブデン鋼 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)