ハンマーキャスター アジャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「ハンマーキャスター アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター キャスター」、「アジャスター」、「アジャスターフット付キャスター」などの商品も取り扱っております。
ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上 三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパー なし アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 車輪タイプ 単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法T W5/16 仕様 板ナット付 高さH(mm) 11 取付高H(mm) 11
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm) 120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上 [本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm) 8.5 ストロークS(mm) 25 ペダル長さL(mm) 127 押圧力(N[kgf]) 392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪) ナイロン(ボールB入) 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 質量(kg) 1 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪) ゴム 形状 自在車 型式 320EA自在車 金具仕上 ステンレス ストッパー なし 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪) ナイロン(ボールB入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 540S自在車 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー なし 材質(金具) スチール 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm) 7 全長H(mm) 223 上昇時高さ(mm) 46 ストロークS(mm) 38 取付ピッチY(mm) 15 床面高さ(mm) 25~30 トラスコ品番 166-2066 質量(g) 435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車S 型式 415A自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状 自在車SB 車輪幅(mm) 20 取付方式 平付旋回 金具仕上 クロームメッキ 旋回半径(mm) 47 ストッパー なし 偏芯E(mm) 21 取付穴径P(Φmm) 6.5 車輪タイプ 単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体) オールステンレス 取付座A×B(mm) 120×120 取付穴径(Φmm) 11 取付ピッチ(mm) 85×85 100×100
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 540S自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。 材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 415A自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
仕様 プレート式、低床式 形状 自在車S 荷重種別 重荷重 型式 545S自在車 車輪幅(mm) 40 金具仕上 黒亜鉛メッキ ストッパー 回転ストッパー付 材質(金具) スチール 取付穴径P(Φmm) 8.8 キャスタータイプ 低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)