- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ハンマーキャスター コーナーキャスターのおすすめ人気ランキング
ハンマーキャスター コーナーキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新136件の「ハンマーキャスター コーナーキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター取り付けネジ」、「コーナーキャスター」、「台車」などの商品も取り扱っております。
型式
213S自在車
寸法S(mm)
38.9
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式
220E自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式
215E自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式
220E自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式
215E自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式
215G自在車
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
あらゆるコーナーに取付け可能な実用的なキャスターです。
型式
220S自在車
取付方式
コーナー平付
寸法S(mm)
38.9
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式
220G自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
取付高(mm)
70
取付寸法(mm)
139×55×42
取付穴径(mm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式
215E自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式
220E自在車
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状
自在車S
型式
415G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。
型式
220S自在車
寸法S(mm)
38.9
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター