- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ハンマーキャスター ハンマーロックのおすすめ人気ランキング
ハンマーキャスター ハンマーロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ハンマーキャスター ハンマーロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足踏み ストッパー」、「キャスター ロック」、「ハンマーロック」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)
120×120
軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体)
オールステンレス
取付座A×B(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
85×85 100×100
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。
ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。
909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。
909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上
[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理
取付穴径(Φmm)
8.5
ストロークS(mm)
25
ペダル長さL(mm)
127
押圧力(N[kgf])
392[約40]
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)
7
全長H(mm)
223
上昇時高さ(mm)
46
ストロークS(mm)
38
取付ピッチY(mm)
15
床面高さ(mm)
25~30
トラスコ品番
166-2066
質量(g)
435
取付座A×B(mm)
120×120
材質(本体)
スチール製(焼付塗装)
ストロークS(mm)
50
呼称
200
取付高(mm)
240
DOWN高さH1(mm)
248
UP高さH2(mm)
198
取付ピッチ(mm)
85×85 100×100
ペダル長さL(mm)
138
取付座よりのスキマh(mm)
29
取付穴径(Φmm)
11
質量(kg)
1
最大荷重(N)
3432
ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。
操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。
オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。
材質(本体)
オールステンレス/焼付塗装
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85×85/100×100
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。
有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)
UP:(H1)46
材質(本体)
三価クロム化成処理
寸法L(mm)
床面から:25~30
全長H(mm)
223
取付ピッチY(mm)
15
取付穴径P(mm)
7
ストロークS(mm)
38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上
三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパー
なし
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
アジャストねじM
M10
車輪タイプ
単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状
自在車S
型式
315S自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
寸法(mm)
78×65×48
トラスコ品番
367-2107
質量(g)
142
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
取付高(mm)
240
質量(kg)
1.9
取付座A×B(mm)
120×120
最大積載量(kg)
350
取付ピッチ(mm)
85×85、100×100
ストロークS(mm)
50
DOWN高さH1(mm)
248
UP高さH2(mm)
198
ペダル長さL(mm)
138
取付座よりのスキマh(mm)
29
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
自在車T
型式
915MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車T
型式
915MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
フリーロックを直接側面に取付困難なときにご利用下さい。
寸法(mm)
104×100×6
トラスコ品番
367-2115
質量(g)
158
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車T
型式
915EA自在車
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
形状
固定車
型式
420R固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
旋回ロック付
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター