- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ハンマーキャスター ベアリングのおすすめ人気ランキング
ハンマーキャスター ベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新712件の「ハンマーキャスター ベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 車輪 交換」、「キャスター ベアリング」、「ベアリング」などの商品も取り扱っております。
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番
440G、440R
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
ボス幅H(mm)
30
穴径d(Φmm)
8.1
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
適合品番
320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状
自在車S
型式
415G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン巻車輪
仕様
カバー付(樹脂)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
ボス幅H(mm)
32
穴径d(Φmm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)
対応