- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ハンマーキャスター 100×32のおすすめ人気ランキング
ハンマーキャスター 100×32のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「ハンマーキャスター 100×32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ロック」、「ハンマーキャスター 150X40」、「ベアリング入りローラー」などの商品も取り扱っております。
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
400S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車T
型式
915MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入
形状
固定車
型式
400SR固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪。ラジアルボールベアリング入
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
取付座A×B(mm)
85×85
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
巾広ゴム車輪
スリーブ入り
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
適合品番
S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状
自在車S
型式
413S自在車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車S
型式
413S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車T
型式
915EA自在車
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪。ローラベアリング入
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
取付座A×B(mm)
85×85
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
固定車
型式
420SR固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
自在車T
型式
915MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車T
型式
415MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
六角対辺(mm)
23
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪。ローラベアリング入
仕様
トータルロック付
形状
自在車T
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
取付座A×B(mm)
85×85
ストッパー
トータルロック付
寸法K(mm)
8
寸法V(mm)
114
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車T
型式
915MK自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
寸法a(mm)
18
取付用ねじ穴
M6×1
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
軸長L(mm)
50
軸径T(mm)
22
ワッシャー厚さ(mm)
3
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車T
型式
415MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状
固定車
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪