- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ハンマーキャスター 435S RBBのおすすめ人気ランキング
ハンマーキャスター 435S RBBのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「ハンマーキャスター 435S RBB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ベアリング」、「台車 車輪静音」、「KTC キャスター」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車W
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状
固定車
型式
420SR固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車
型式
420BBS自在車
取付方式
平付旋回
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
固定車
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状
自在車S
型式
419S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
用途一般用
材質
ゴム
型式
OH35M型
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪)
ゴム車(ボールB入)
形状
固定車
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
金具仕上
ユニクロメッキ
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応