- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ハンマードリル チゼルのおすすめ人気ランキング
ハンマードリル チゼルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新134件の「ハンマードリル チゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマドリル ノミ」、「ピック はつり」、「はつりのみ」などの商品も取り扱っております。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状
六角軸
材質
合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝つき作業に。
仕様
CCタイプ(コールドチゼル)
使用電動機
電動ハンマー・ハンマードリル
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。
仕様
STタイプ(スケーリングチゼル)
使用電動機
電動ハンマー・ハンマードリル
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
六角幅(mm)
17
シャンク形状
六角軸
仕様
両刃
材質
合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。
シャンク形状
六角軸
自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
適合機種
【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
寸法(mm)
17H×280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。
適合
ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11E。マキタ/HM/1100C、HM/1202C
シャンク形状
SDS-max
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。
六角対辺(mm)
17
シャンク形状
六角軸
適合
ハンマードリル、ハンマー。日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、。PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SA。マキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、。8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850。リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、。ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N
材料
クロームモリブデン鋼(SCM材)
トラスコ品番
792-4411
適合機種
DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV
全長(mm)
150
刃幅(mm)
40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)
六角軸17
全長(mm)
280
適合電動工具
17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。