- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ハンマードリルアングルヘッドのおすすめ人気ランキング
ハンマードリルアングルヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「ハンマードリルアングルヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルアタッチメント」、「アングルヘッド」、「ハンマードリル SDS」などの商品も取り扱っております。
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに
トラスコ品番
378-6439
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番
810-7750
種別
ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用
材質
プラスチック鋼材
本体質量(g)
850
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
38
チャック能力(mm)
2~13
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)0~400、(高速)0~900
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-322
仕様
強力型。二重絶縁。無段変速。正逆転両用。2スピード
付属品
サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5
質量(kg)
3.7
長さ(mm)
413
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
用途コーナーなど狭い場所での穴あけに。
回転数(min-1[回/分])
高速:0~900、低速:0~400
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
適合
電気ドリル10mm以上
チャック外径(Φmm)
約34
商品構成
セット品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2400
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
付属品
チャックキー・サイドグリップ
質量(kg)
1.4
長さ(mm)
270
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様
六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)
質量(kg)
0.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
手の届かない難しい角度や、細部への作業を容易にするユニークなアタッチメントです。
アタッチメントは12方向にカンタン取り付けできます。ピン穴式スピンドルロック。
トラスコ品番
408-7658
全長(mm)
59
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
850
回転数(min-1[r.p.m])
0~1300
打撃数(min-1[回/分])
0~5100
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
28
打撃力(J)
3.2
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
80
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質
(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容
コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり
付属品
キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100(50-60Hz)
消費電力(W)
800
回転数(min-1[r.p.m])
0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×215×95
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
コード長さ(m)
5
シャンク形状
SDSプラスシャンク
打撃力(J)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大穴あけ能力(Φmm)
コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径
6.35(六角)
付属品
#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)
鉄
質量(g)
400
隅うち最小幅(mm)
15mm/360°方向自在
トラスコ品番
396-1346
全長(mm)
168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
298×52×77
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
12
バッテリー
リチウムイオン
コーナーや狭いエリアでのネジ締め、側面からのネジ締めに便利。ヘッド高さ40mm、センター寸法10mm、ヘッド位置360°回転式/12方向。
付属品
アダプタービット、Cリング、L型レンチ対辺1.5mm
差込角(mm)
H6.35
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様
LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
付属品
バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
全長(mm)
314
質量(kg)
1.5(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約200個。締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本。(1充電あたり)
適合バッテリー
A-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番
753-6666
セット内容
L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)
134
質量(g)
250
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
ヘッド幅(mm)
55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番
776-7226
セット内容
固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質
本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
122
質量(g)
185
差込角(mm)
6.35
ヘッド幅(mm)
38
シャンク径(mm)
6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷