- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ハンマードリル単管打ち込みのおすすめ人気ランキング
ハンマードリル単管打ち込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「ハンマードリル単管打ち込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管打ち込みアダプター」、「打ち込み 管」、「電動 杭打ち」などの商品も取り扱っております。
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×355
全長(mm)
355
内径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
18
穴深さ(mm)
80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。
内径(Φmm)
27
穴深さ(mm)
50
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])
870
シャンク形状
29mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
218
振動3軸合成値(m/s2)
6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)
843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
843×210×608
付属品
十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)
31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)
290
対辺寸法(mm)
30H
径(mm)
40
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm)
約19×9.5
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品
工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)
0.68
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。
ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×265
全長(mm)
265
内径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
18
穴深さ(mm)
50
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])
730~1450
シャンク形状
30mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s2)
8.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)
全長(mm)
715
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント30-410
質量(kg)
17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)
830
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質
スチール
シャンク形状
SDS-plus
適合機種
【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE。【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR。【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500。【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV。【リョービ】ED-263VR。【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)
Φ10×265
全長(mm)
265
内径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
10
穴深さ(mm)
50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
適合
Φ48.6単管
タイプ
先端ミサイル