- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- ハーネス 安全 帯 鳶のおすすめ人気ランキング
ハーネス 安全 帯 鳶のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「ハーネス 安全 帯 鳶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴ベルト型 墜落制止用器具」、「胴ベルト型安全帯」、「墜落防止 装置」などの商品も取り扱っております。
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
アルミスライドバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
無
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)
50
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
1丁掛け
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。
ロープ収納袋付きです。
質量(g)
約990
種類
ロープ式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
3.5
フック
No.57F
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(ランヤード)
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
1.8
ランヤード
1丁掛け
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)
1500
胴ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約900
種類
ロープ式
フック
FS-99
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約1160
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
材質(フック)
アルミ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約1320
方式
織ロープ
バックル
(胴ベルト)ワンタッチバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構
有
ランヤード(幅)(mm)
15
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)
1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220
質量(g)
1730
種類
巻取式/ロープ式
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.6、(最大自由)1.8
フック
53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
材質(胴ベルト)
ナイロン
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
墜落制止用器具の規格 新規格品
胴ベルト型墜落制止用器具
アルミスライドバックル
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
ストラップの2WAY切替
[1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える)
[2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
ベルト色
黒
ランヤード(長さ)(mm)
約1650
材質(ストラップ)
アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)
ロック機構
ロック式
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
1650
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)
約1200
種類
巻取式
ベルト色
ブラック
フック口開き(mm)
53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.6、(最大自由)1.8
フック
53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
材質(胴ベルト)
ナイロン
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)
約1385
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-93、ショックアブソーバ
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け
業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。
織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約1150
種類
巻取式
バックル
スライドバックル(軽量)
フック
FS-93(軽量)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
ランヤード(長さ)(mm)
1450
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
有
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
ワン・ハンドリトラの計量モデル。
バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
1450
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約1290
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ
材質(フック)
アルミ
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
有
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット
種類
巻取式
落下距離(m)
3.1
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
1.8
ロープ式
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン
全長(mm)
約1700
質量(g)
約870
種類
ロープ式
ストラップ幅(mm)
10
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1700
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け