ハーネス型安全帯 新規格のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
109件の「ハーネス型安全帯 新規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量フルハーネス」、「ハーネス型安全帯」、「ハーネス 新規格」などの商品も取り扱っております。
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様 使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m ネイビーブルー 質量(g) 約2260 タイプ 3ツ打 ベルト幅(mm) 45 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フック No.57F ランヤード(有効長)(mm) 1700 ランヤード(直径)(Φmm) 10 適応身長(cm) 160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード) ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.2MB) ショックアブソーバの種類 第一種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm) 1700 材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g) 約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 種類 ロープ式 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル フック No.57 ランヤード(直径)(Φmm) 10 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg) 100以下 仕様 SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 ランヤード 1丁掛け 仕様 (胴ベルト)スライドバックル 質量(g) 約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類 ロープ式 フック口開き(mm) 53(大口径フック) 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 反射板 あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様 (胴ベルト)スライドバックル 質量(g) 約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類 ロープ式 ロープ径(Φmm) 12 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm) 1650 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約3035 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 仕様 [胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質 (太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g) 約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm) (胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg) 100以下 仕様 SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:960) 仕様 SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm) 46 種類 伸縮式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 仕様 [胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質 (太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g) 約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm) (胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 1丁掛け 反射板 あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg) 100以下 ランヤード(長さ)(mm) 1500 仕様 SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別 第一種(4kN) タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 種類 ロープ式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g) 約1090 ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプ フルハーネス型 種類 ロープ式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:690) 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g) 約2660 タイプ コアハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm) 45 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
シルバー系 材質 (肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン 質量(g) 本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm) 肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm) 45 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8166規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm) 巻取式 1500 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g) 約830 ベルト幅(mm) 45 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)