- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ハーフミラー電球のおすすめ人気ランキング
ハーフミラー電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「ハーフミラー電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シルバーランプ」、「ハーフミラー」、「電球」などの商品も取り扱っております。
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)
51
定格消費電力(W)
4(40W相当)
全光束(Lm)
440
使用電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
照射角度(°)
290
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球
調光器対応タイプ
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇
アズワン品番
67-7974-73
1台
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
形状
RS-60
全長(mm)
110
色
Tミラー
口金
E26
直径(mm)
60
白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番
383-8087
材質
ガラス等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.7
電球(W)
相当:60
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
20000
電球形状
G形
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
ホワイト
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
810
演色指数(Ra)
80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8088
材質
ガラス等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.7
電球(W)
相当:60
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
20000
電球形状
G形
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
810
演色指数(Ra)
80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
レフランプ
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金
E26
色
ホワイト
定格寿命(時間)
約3000
電球の種類
レフランプ
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.2
全長(mm)
100
質量(g)
約71
定格電流(A)
0.11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
62
設置場所
屋内
配光角度(°)
150
口金
E26
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
100
質量(g)
77
定格寿命(時間)
40000
ビーム角(度)
60
外径(mm)
60
グリーン購入法
適合
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)
2000
電球形状
リフレクター球
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
レフ電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約3000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応