- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- バイアル ゴム栓のおすすめ人気ランキング
バイアル ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新284件の「バイアル ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 キャップ プロテクター」、「樹脂製キャップ」、「ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
栓No.
No.2~8用
材質(本体)
硼珪酸ガラス
1セット(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
材質
メラミン樹脂
材質
フッ素ETFEライナーゴム
適合
バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様
ゴム栓、アルミシール付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)
No.33-S
アルミキャップ径(Φmm)
No.33-OFF
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質
アルミ
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様
メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
材質
ブチルゴム
適合
SVF-50,100用:バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
TGK品番
717-04-12-17
サイズ
特大
適合バイアル瓶
SVG・SVF-50・100
1袋(25個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品
フリップキャップ(Φ19.5mm)
材質
本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
1.5
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)