- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- バイアル 1.5MLのおすすめ人気ランキング
バイアル 1.5MLのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新269件の「バイアル 1.5ML」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス瓶 100ml」、「バイアル」、「マイクロチューブ」などの商品も取り扱っております。
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
1.5
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
適合
LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)
12×32H
参照型番
(島津)228-15652-92
キャップ
8-425
セプタム
黄PTFE/シリコン
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)
1.5
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様
ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
口径タイプ
広口(10-425)
アズワン品番
2-4317-20
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
容量(mL)
1.5
適合
LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)
12×32H
キャップ
8-425
色(キャップ)
黒
セプタム
黄PTFE/シリコン
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質
硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)
1.5
サイズ(mm)
Φ11.6×32
種類
1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)
1.5
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数
100
容量(mL)
1.5
ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)
1.5
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
口径タイプ
広口(10-425)
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
ワンタッチでフタの開閉が可能なスナップキャップタイプのバイアルです。LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
目盛
なし
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
キャップ
9/425スクリューオープン ホール青キャップ
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。
液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)
4
外径×高さH(Φmm×mm)
15×45
肉厚(mm)
1
口内径(Φmm)
8
耐冷凍容量(mL)
2
穴径(mm)
キャップ:7
1箱(100組)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様
メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様
オートクレーブ滅菌可能
材質
高品質ボロシリケイトガラス製
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様
入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425
容量(mL)
1.5
参照型番
SV0902A
入数
100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷