- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- バイアル 1.5MLのおすすめ人気ランキング
バイアル 1.5MLのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新277件の「バイアル 1.5ML」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイアル」、「マイクロチューブ」、「ガラス瓶 100ml」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)
1.5
適合
LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)
12×32H
参照型番
(島津)228-15652-92
キャップ
8-425
セプタム
黄PTFE/シリコン
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
1.5
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様
ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
口径タイプ
広口(10-425)
アズワン品番
2-4317-20
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)
1.5
容量(mL)
1.5
適合
LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)
12×32H
キャップ
8-425
色(キャップ)
黒
セプタム
黄PTFE/シリコン
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質
硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)
1.5
サイズ(mm)
Φ11.6×32
種類
1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)
1.5
寸法(mm)
Φ12×32
容量(mL)
1.5
材質(本体)
硼珪酸ガラス
口径タイプ
広口(10-425)
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数
100
容量(mL)
1.5
ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)
1.5
ワンタッチでフタの開閉が可能なスナップキャップタイプのバイアルです。LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
仕様
ラベル付透明バイアル
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)
1.5
寸法(Φ×mm)
11.6×32
キャップ
8-425
アズワン品番
3-9526-22
1箱(100本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
目盛
なし
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様
メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質
本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)
1.5
規格
(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)
(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番
4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)
6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
仕様
入数単位:pk
材質
PP
形状
平底
色
透明
サイズ
12Φ×32mm
容量(mL)
1.5
品名
LPPポリマーバイアル
ねじ規格
9-425
入数
100
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様
入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425
容量(mL)
1.5
参照型番
SV0902A
入数
100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数
100
容量(mL)
1.5