- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- バイアルケースのおすすめ人気ランキング
バイアルケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「バイアルケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイアル瓶 ケース」、「サンプル保管ケース」、「バイアル ラック」などの商品も取り扱っております。
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
材質
PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)
-20
直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。
材質
特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0
材質
PP(ポリプロピレン)
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質
PC
滅菌
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
-196~121
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合
チューブ径:最大Φ12.5mm
材質
紙(表面は耐水紙仕上げ)
材質
アルミ・アルマイト加工
仕様
ホール番号付
材質
箱/特殊白板紙、仕切り/ミルクカートン紙、緩衝材/ウレタン
材質
PS(ポリスチレン)
耐寒温度(℃)
-20
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
140×91×56
-90℃の冷凍保存が可能です。
収納位置に1~10、A~Jの番号付です。
材質
PP
収納本数(本)
100
適合バイアル寸法(mm)
12×32
材質
AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合
TM-12、17、19
サイズ(mm)
104.4×170×65
アズワン品番
1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)
1.5~2.0
付属品
引出用シール×10枚
材質
耐水紙
チューブ径(Φmm)
10~12
仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
材質
AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)
寸法(mm)
(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)