- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- バイアル瓶立てのおすすめ人気ランキング
バイアル瓶立てのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「バイアル瓶立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイアル瓶 ホルダー」、「バイアル ラック」、「バイアル 箱」などの商品も取り扱っております。
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質
PC(ポリカーボネート)
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25
材質
PC(ポリカーボネート)
型番
5030-0505
サイズ(mm)
197×102×22
アズワン品番
1-1481-01
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
組み立て式で収納に場所をとりません。プレートの交換で他のサイズにも使用できます。(※平底にはプレートを1枚、丸底には2枚使用して下さい。)
材質
ステンレス(SUS304)
本体サイズ(mm)
244×129×106
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
277
奥行(mm)
257
材質
PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)
-20
材質
PP(ポリプロピレン)
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。
配列
4×5
収納本数(本)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
100×200×250
材質
PP(ポリプロピレン)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます
仕様
使用胴径(mm):27
材質
ステンレス
棚板高さ(mm)
40
角穴(mm)
29
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
材質
ステンレス(SUS304)
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
角穴(mm)
47
材質
SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)
80
耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。 PH-12/16/20はオプションの外箱に入れて収納できます。
材質
PP
材質
PP(ポリプロピレン)
穴数
40
配列
4×10
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質
PP
寸法(mm)
227×66×27