- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 廃棄用品
- バイオハザードボックスのおすすめ人気ランキング
バイオハザードボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「バイオハザードボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療廃棄物 ゴミ箱」、「ハザードボックス」、「メディカルペール」などの商品も取り扱っております。
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質
ポリプロピレン(PP)
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質
PP
色
ホワイト
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質
ポリプロピレン
一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質
外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
セット内容
外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド
容量(L)
40
仕様
【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用
アズワン品番
8-9742-11
1セット(5セット)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質
本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
専用のペダル開閉式のフタ付きスタンドです。
寸法(mm)
340×400×600
松吉医科器械コード
07-2440-01
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
鋭利物回収用のダンボールです。特殊カートン紙、厚板紙、外箱の三重構造です。密封してそのまま廃棄できるので、二次感染の心配がなく衛生的です。
材質
ダンボール
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×285×360
松吉医科器械コード
24-6158-02
1パック(20個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様
入れすぎ防止メッセージライン付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)