バイオボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
348件の「バイオボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 保冷バッグ」、「クーラーボックス 温度調節」、「コンテナ 試薬」などの商品も取り扱っております。
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm) 418×294×364 外寸法(mm) 512×388×454 アズワン品番 3-5257-02
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷

ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
1個
31,400 税込34,540
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg) 2.75 内寸法(mm) 348×250×230 外寸法(mm) 425×330×320 アズワン品番 2-8169-11
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質 内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
1個
10,000 税込11,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm) 350×255×300 外寸法(mm) 455×355×400 アズワン品番 3-5257-01
1個
49,980 税込54,978
63日以内出荷

蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能真空断熱材100%被覆構造により、高い断熱性能を実現。 細胞・組織・検体・試薬・医薬品などの、あらゆる温度帯(-80℃~+40℃)での定温輸送に対応しています。 小型化でハンドキャリーに便利なサイズになっています。
容量(L) 10 外寸(mm) 340×260×340 内寸(mm) 250×175×230
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等) 仕様 適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cm トラスコ品番 277-6928 材質/仕上 表面材質:アルミ箔。芯材:PP 質量(kg) 2.7 間口W×奥行D×高さH(mm) 600×450×450
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

1個
59,980 税込65,978
12日以内出荷

温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。
1個
39,800 税込43,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質 本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 幅(mm) 470 奥行(mm) 380
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キープサーモボックスシリーズ 折り畳み式保冷ボックスです。 建材用高断熱材を贅沢に全面に使用し更に遮熱フィルムを併用することで高断熱、遮熱対応品となります。 断熱性能に特化しつつ折り畳み仕様なので運用性も抜群の定温ボックスです。 折り畳み後は約半分のサイズまで減容可能です。 冷凍冷凍は勿論、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温など幅広いご用途で活躍できます。 約7Kgの保冷剤で10℃以下を43時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。 キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。 医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途低温、定温などの保冷ボックスとして。 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×370×540 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×300×470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸:600×210×530
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
容量(L) 約20 内寸法(mm) 330×230×H260 外寸法(mm) 400×300×H350 ポケット寸法(mm) 温度計ポケット:約85×55×H20
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
材質 本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材 容量(L) 44.7 外寸(mm) 512×388×454 内寸(mm) 418×294×364
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

トレンドサインバイオクールカートン
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。 すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。 外装が紙製ダンボールの2重構造になっており、強度がありながら、リーズナブルな価格ですので、国内や海外へのワンウエイ使用に適しています。 製品は日本製です。 様々な用途で、数多くのお客様にご使用頂いております。
1セット(2個)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エリートバッグ社検体輸送用保温バッグ
3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。
付属品 スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計 材質 ターポリン(防水) 質量(kg) 5.3 容量(L) 49.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×290×390 松吉医科器械コード 24-6276-00
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

セキスイ検体輸送箱
検体用の試験管スタンドごと運搬できます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。No.15はNo.10に比べ、断熱性が高く保温性に優れています。
容量(L) 20 種別 20L ABS/ターポリン アズワン品番 4-4018-03
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能
材質 外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス 質量(kg) 2.5 容量(L) 44 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×400×300 内寸(間口×奥行×深さ)(mm) 540×340×240 TKG品番 9-0171-0301 TKG品番(2017) 6-0166-0101
1個
29,980 税込32,978
当日出荷