- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- バイオ炭のおすすめ人気ランキング
バイオ炭のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新103件の「バイオ炭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭」、「融雪炭」、「カーボン粉末」などの商品も取り扱っております。
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様
土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×250×30
名称
無し
登録保証
無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様
厳選素材
容量(L)
15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
54×37×9
1袋(15L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用
エスコ品番
EA939AA-21
材質
ヤシ殻活性炭
粒度
4×8メッシュ
効果
消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称
もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様
軽い素材
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に
トラスコ品番
111-3356
材質
ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)
タイプ
顆粒
メッシュ
20×50
危険物の類別
非危険物
1個(25kg)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
用途一般空気・ガス浄化用
仕様
粒子:4×8メッシュ
水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)
70(米粒サイズ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所
トイレ
仕様
大粒タイプ
トラスコ品番
337-9027
質量(kg)
20.5
メッシュ
4×8
1箱(5kg×4袋)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。
1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質
粒状活性炭
木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。
用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
適合作物
花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
成分
窒素2%、りん酸6%、カリ4%
名称
発酵鶏糞
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用
エスコ品番
EA939AA-22
材質
ヤシ殻活性炭
粒度
20×50メッシュ
効果
消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
土壌改良にも使われる不揃いな園芸炭です。
一片が軽くて薄く小鉢向きです。
材質
南洋広葉樹(約3~15mm)
名称
なし
登録保証
なし
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分
ヤシ柄活性炭100%
寸法(mm)
270×360
質量(kg)
1.5
包装
不織布
使用量
1坪当たり3~4個
危険物の類別
非危険物
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。
雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。
1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。
粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。
仕様
脱臭剤、ガス吸着剤
材質
高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)
危険物の類別
非危険物