バイク ホイール クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「バイク ホイール クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール コンパウンド」、「アルミホイール 錆 落とし」、「バイクシャンプー」などの商品も取り扱っております。
ブレーキダストをぶっとばす!。ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。 安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g) 470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
619 税込681
当日出荷

エンジン、足周りの油・泥汚れを強力に洗い流す。オートバイのエンジン足周り等の金属部品用の強力洗浄剤です。スプレーして水洗いするだけでスピーディに頑固な油、泥汚れを取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用 成分 植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイール、チェーンの汚れを落とします。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.189L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品 専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

吹付けて水を勢いよくかけるだけで頑固なブレーキダスト汚れが瞬時に落ちる。作業性抜群。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分 植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。 成分 チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性 中性、ノーコンパウンド 成分 チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度 1.09(20℃) 外観 ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ、スチールホイール等に付着した鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを効果的に除去します。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 420mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

泡立ちバツグン。 天然ヤシ油成分を使用した、泡立ち成分100%天然由来のシャンプーです。サビ防止剤も配合しました。 メッキにやさしい。 ボディにやさしいクリーミーな泡立ちで、泡切れが良くすすぎも簡単です。 優れた洗浄力。 ホイールやタイヤの汚れも強力に洗浄します。
用途バイク専用 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 全塗装色
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g) 4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 305×175×120 危険物の類別 非危険物
1本(4L)
4,698 税込5,168
当日出荷

塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g) 470 タイプ 全色対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

テクノ・ソテックヴューズフロー
汚れたホイールに吹き付け、水で洗い流すだけでブレーキダストが落ち、ホイールが綺麗に輝きます。
用途ダストクリーナー。 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性 中性 アズワン品番 64-8349-34 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 水溶性
1個(420mL)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

洗車では落ちないホイールの汚れをスッキリ落とし、新品の輝きを復活させます。 ホイールにやさしいクリームタイプ。
用途アルミ及びスチールホイールの汚れ取り、保護用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.065kg
1個(65g)
699 税込769
当日出荷

ホイールにもタイヤにもやさしい中性タイプ。泡立ち泡切れ抜群!タイヤ&ホイールをイッキに洗浄します。ホイールにもやさしい中性タイプです。
形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
539 税込593
当日出荷