バイザースモークのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
198件の「バイザースモーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイザー」、「除草バイブレーター」、「バッテリー ブースター 12v 24v」などの商品も取り扱っております。
サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.25 危険物の性状 非水溶性
1本(130mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15
1本(80mL)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

純正サンバイザーに簡単に取付けられ、折り畳んですっきり収納できる 半透明タイプのサンバイザーです。 日射しに合わせてスクリーン部を最大100mmスライド調整可能です。 スライド調整できるので、ルームミラーへ干渉しません。 トルクヒンジでスムーズな開閉が可能です。 スクリーン部分は熱に強いポリカーボネート製です。 スクリーン部分の透明度を上げ、良好な視界を確保できます。(メーカー従来品比較) セダン・コンパクトカーに最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ブラック 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.25 危険物の性状 非水溶性
1本(130mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

スクリーン 330×145mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×173×39 材質 AS樹脂、ポリカーボネート 質量(g) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 名入れサイズ(mm) 25×10
1個
699 税込769
当日出荷

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプ スプレータイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.21 危険物の性状 非水溶性
1本(110mL)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.4 危険物の性状 非水溶性
1本(210mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適 ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに 半透明 主な用途 窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに 成分 ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤 トラスコ品番 818-6297 乾燥時間(分) 約30/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2) 約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アミノアルキド
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分 合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤 使用方法 1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 主な用途 ガラス 乾燥時間(時間) 1~2 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 遮熱
1本(330g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型スクリーンがまぶしい光をカット!。前後左右の調節機能付、スライド幅が、左右に約155mm、前後に約65mmと広いので色々な角度からの光に対応します。お肌に大敵な紫外線を約99%カット(スモークスクリーンのみ)。車の振動でも垂れ落ちないダブルスクリーンストッパー機能付。可視光線透過率:8%(スモークスクリーン数値)まぶしさの原因である波長380~500mmのブルー光線をカット!【昼も夜も視界をしっかり確保!】。昼(スモークスクリーン):サングラス効果で日差しを防ぐ。夜(イエロースクリーン):対向車のヘッドライト光を和らげる!。雪(スモーク・イエロースクリーン):視界を見やすくする!
用途サンバイザー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (折りたたみ時)345×220×60 寸法(幅W×高さH)(mm) (スクリーン)345×165 材質 スクリーン:PC、クリップ:ABS、ピン:スティール、ベルト:PP 質量(g) 460 タイプ ダブルスクリーン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

まぶしさをカットし視界を守る! 日差しの向きによって位置が調整できる! ロック付きで下に垂れ下がることがない!
質量(g) 175 寸法(幅W×高さH)(mm) 330×130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約150×330×42
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

昼も夜も視界をしっかり確保。
寸法(幅W×高さH)(mm) (スクリーン)300×130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約173×300×48 質量(g) 210
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ タッチペンタイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。 成分 合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外) 使用方法 窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)。(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】。ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】。円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 塗布方法 スポンジ、ローラー 乾燥時間(時間) 1~2 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
1本(330g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。
寸法(mm) 55×55×145 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.144L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(80mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

朝方や夕方の太陽、路面のギラギラ、車に反射するまぶしい光をカットします。
材質 偏光板:ポリカーボネート、ポリビニルアルコール フック:ポリカーボネート 本体質量(g) 135 寸法 355m×130mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)