バイセルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
44件の「バイセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牛乳 ボックス」、「アイスバケツ」、「保冷容器」などの商品も取り扱っております。
TGK(東京硝子器械)バイセル 6個入
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番 690-28-08-01 質量(g) 約210 寸法(Φ×高さH)(mm) 88×109
1ケース(6個)
19,900 税込21,890
3日以内出荷

日本フリーザー凍結処理容器
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番 1-6263-01 仕様 チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 約200 耐熱温度(℃) -80~+40 胴内径×胴外径×全高(mm) Φ50×Φ69×109 入数(個) 6
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm) Φ88×H109 適合チューブ 1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本 耐熱温度(℃) -80~+40
1セット(6個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm) 117×109 スロット Φ12.7mm
1個
31,799 税込34,979
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番 2-5478-01 材質 本体/PC(ポリカーボネート)。キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン) 適合容量(mL) 1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル) 収納本数(本) 18 サイズ(mm) 外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
1個
19,503 税込21,453
翌々日出荷

Thermo Fisher Scientific凍結保存ユニット
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン) 外径×高さH(Φmm×mm) Φ117×151
1個
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificミスターフロスティー
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質 本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラブトップクーラー
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
1個
28,710 税込31,581
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ 汎用 口径(Φmm) 50.8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イソプロパノール等の冷媒・補助液を使用せず、-80℃フリーザーを用いて-1℃/分の冷却レートが可能です。
1個
37,800 税込41,580
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細胞を凍結保存する際に要求される1分間に1℃の凍結温度レートを実現する容器です。使用が簡単で必要なものはイソプロピルアルコールと機械フリーザーだけです。
適合バイアル(mL) 1.2および2.0 収納本数(本) 18 TGK品番 602-28-51-31 外径×高さH(Φmm×mm) 117×86
1個
19,503 税込21,453
6日以内出荷

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm) 120×100×66 穴径(Φmm) 11.5 深さ(mm) 39 適合チューブ 1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃) -80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様 液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間 材質 本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品 寸法(mm) 87×143(蓋閉め時/最大直径98×180) 質量(g) (蓋付)乾燥時/520、充填時/約750 温度センサー K熱電対 収納数 1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで) 吸着量 液体窒素/230g以上 オートパワーオフ 3分 材質(フタ) ポリカーボネート
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

NALGENE(ナルゲン)ラブトップクーラー
安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー
1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
仕様 冷凍保持時間:1℃を5時間 材質 PC 寸法(mm) 197×140×190 色(フタ) ゲルなし透明
1個
33,980 税込37,378
81日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
材質 (内部容器)ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×122×79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様 推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01) 材質 ステンレス(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,800 税込26,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)