バイト ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
189件の「バイト ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センターファインダー」、「スクライバ ハイトゲージ」、「トースカン ケガキ」などの商品も取り扱っております。
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。 付属品 ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ 材質 スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス 表示形式 アナログ 主な用途 金型、治工具の測定やケガキ作業に スライダの微動上下量(mm) 8 材質(ベース) 鋳鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。 商品タイプ 本体
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm) 0.02 器差(mm) ±0.04 スライダの微動上下量(mm) 5 材質(ベース) ステンレス(塗装仕上) 表示形式 アナログ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に 最大測定長(mm) 300 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 付属品 スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金) 種別 デジタル 全長(mm) 476 質量(kg) 約2.5 測定範囲(mm) 0~300 表示形式 デジタル 使用電池 コイン電池CR2032×1個(別売) 取扱説明書 商品タイプ 本体
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。 材質 プラスチック 本体サイズ(mm) 全長145×全幅145×厚さ15
1個
979 税込1,077
当日出荷

ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 570 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 機能 ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 通常使用で約5000 商品タイプ 本体 適応アクセサリ ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上 SPCC 鋼製 精度 ±10° 質量(g) 12
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルの刃先角度の測定 60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°) 60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)簡易形ハイトゲージ
小形、軽量、小物の測定やケガキ作業に最適です。スクライバ(標準付属品:NO.900173)先端は超硬合金チップ付です。ベースは塗装です。ダイヤルゲージ、テストインジケータををご使用の場合、専用ホルダアーム(NO. 953639/全長50mm)をご利用下さい。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目鼻などの高さをピンポイント測定出来ます。デジタル表示が大きく見やすい。プラスチック製なので、対象物を傷つけません。
用途木彫、能面、仏像彫刻 高さ(mm) 有効測定:130 表示形式 デジタル 単位 目盛り:0.1mm 有効長(ふところ深さ)(mm) 100
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。 スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。 長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。 スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
50,980 税込56,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

設定角度(°) 60 トラスコ品番 817-7546 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。 任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。 駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。 スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 シリーズ 192 表示形式 アナログ 特性 手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。 商品タイプ 本体 適応アクセサリ ホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。 材質 バーニヤ:ステンレス。ベース:鋳鉄 仕様 スクライバ:先端超硬チップ付 付属品 SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット 電源 酸化銀電池SR44 最小読取値(mm) 0.01 表示形式 デジタル スライダの微動上下量(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm) 10.3 寸法(mm) 110×22 種別 ドリル刃先ゲージ 材質 工具鋼(SK材) 先端角(°) 118° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm) 0.01 商品タイプ 本体 シリーズ 570 電源 ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用) 機能 ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能 表示形式 デジタル 最大応答速度(mm/s) 無制限 電池寿命(年) 約5 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)。接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)。USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)。U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)。U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)。U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)。U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)。クランプ(アリ溝付き):902053。ホルダアーム(9×9×50):953638
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差 ±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。 最大径(Φmm) 35 材質 グラスファイバー
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 192 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01/0.005切換 繰返し精度(mm) 0.01 機能 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正 表示形式 デジタル 最大応答速度(mm/s) 500 電池寿命(時間) 連続使用で約3500 商品タイプ 本体 適応アクセサリ IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)