- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- バイメタルブレードのおすすめ人気ランキング
バイメタルブレードのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新219件の「バイメタルブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイメタル」、「バイメタルバンドソー」、「チタンコートカッター」などの商品も取り扱っております。
薄いステンレス板の切断ができます。
用途鉄板、木材の切断
切断対象
鉄板、木材
仕様
-
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
材質
バイメタル
寸法(mm)
幅6×周長1060
山数
10/14
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質
バイメタル
刃数
24山
適合サイズ(mm)
250
1パック(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)
0.9
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)
対応
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)
炭素工具鋼
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質
ハイス鋼
刃数
24山
適合サイズ(mm)
250
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質
バイメタル
刃数
32山
適合サイズ(mm)
250
1パック(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)
200×200
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
100
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×490×285
付属品
K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)
最大75
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質
ハイス鋼
刃数
24山・32山
適合サイズ(mm)
250
1パック(2枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
アズワン品番
1-6702-02
適合本体
K-100
刃数
24山/インチ
全長(mm)
1060
質量(g)
45
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
0.7
切断対象
鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)
合金工具鋼
刃厚(mm)
0.5
刃幅(mm)
18
仕様
プラケース入
種別
大
アズワン品番
64-3670-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質(刃)
炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
トラスコ品番
495-7440
質量(g)
74
1組
¥779
税込¥857
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)
263
適合機種
250mm幅金工のこ
厚さ(mm)
0.65
材質/仕上
(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)
80
呼称(mm)
250
丈夫な厚切り作業用L型カッター超硬刃。超硬素材に加え、表面を窒化チタンコーティングしており、通常刃に比べて約200倍の耐久性があります。(メーカー比較)
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
48
材質(刃)
超硬
適合本体
L型カッター(連発式を除く)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
48×18×0.50
質量(g/個)
17
色(刃)
金
1個(1枚)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)
250
材質
ハイスバイメタル
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工
10
切断能力(mm)銅
15
切断能力(mm)アルミニウム
20
切断能力(mm)木工
(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質
真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)
130~200 スピードコントロール付
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
付属品
バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本。L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×280×480
テーブル寸法(mm)
200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)
5.5
定格使用時間(分)
15
仕様
(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)。(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷