- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- バイメタル刃のおすすめ人気ランキング
バイメタル刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新307件の「バイメタル刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー 刃 ステンレス用 1635×13」、「バイメタル」、「帯鋸盤」などの商品も取り扱っております。
斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)
0.65
長さ(mm)
1550
幅(mm)
13
山数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)
263
材質/仕上
バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)
250
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)
(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板
50
切断能力(mm)鉄工
50
切断能力(mm)木工
150
切断能力(mm)合成樹脂
150
対応材質
鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)
100 50/60Hz
定格消費電力(W)
590
セット内容
本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×490×785
モーター
強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)
42
フトコロ(mm)
(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)
300×300
鋸刃(mm)
1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)
455×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
切断対象
金属、木材
適合本体
BS-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)
200×200
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
100
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×490×285
付属品
K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)
最大75
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)
(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)
200×200
電源(V)
単相100
電流(A)
1
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
1.7
テーブル傾斜角(°)
0~45(右)
付属品
帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様
帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)
6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)
263
適合機種
250mm幅金工のこ
厚さ(mm)
0.65
材質/仕上
(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)
80
呼称(mm)
250
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)
250
材質
ハイスバイメタル
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)
対応
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)
6
タイプ
C-BM
RoHS指令(10物質対応)
対応
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合
コンタマシン
種別
普通鋼材切削用
厚さ(mm)
0.635
長さ(m)
30
薄いステンレス板の切断ができます。
用途鉄板、木材の切断
切断対象
鉄板、木材
仕様
-
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
材質
バイメタル
寸法(mm)
幅6×周長1060
山数
10/14
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途一般切断用
切断対象
鉄工、木工
適合
TBS-50
種別
鉄工・木工兼用刃
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.4
全長(mm)
1060
山数
14
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アズワン品番
1-6702-02
適合本体
K-100
刃数
24山/インチ
全長(mm)
1060
質量(g)
45
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
0.7
切断対象
鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。
切断能力(mm)鉄工
厚み×奥行/200×300
電圧(V)
三相200
テーブル傾斜
なし
テーブル寸法(mm)
500×500
仕様
インバーター変速機構
質量(kg)
200
出力(W)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)
25~115
定格電圧(V)
単相200(溶接機)
定格電力(VA)
2k(溶接機)
電源コード(m)
1.8
トラスコ品番
467-6424
1台
¥1,088,000
税込¥1,196,800
翌々日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)
250
材質
バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)