- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- バインダー ボールペン 紐のおすすめ人気ランキング
バインダー ボールペン 紐のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「バインダー ボールペン 紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールペン 紛失防止」、「バインダー ペンホルダー」、「ボールペン 落下防止」などの商品も取り扱っております。
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5
ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品
ペンやマーカーに巻きつける付属シール
トラスコ品番
785-4307
材質
(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン
質量(g)
50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズ
A4
仕様
チェーン付き
材質
本体:アルミ。クリップ部:スチール。バネ部:スチール
質量(g)
255
タイプ
タテ
寸法(縦×横)(mm)
316×230
チェーン長(mm)
600
収納枚数(枚)
約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
0.9
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)
1400
自然長(mm)
140
適合
フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番
818-5670
質量(g)
12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)
0.8
使用荷重(kg)
0.1
自然長(mm)
250
最大長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。
色数
2色
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質
ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長さ(cm)
90
2色ボールペン
ストラップ付(112cm)
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-231
全長(mm)
147
方式
ノック式
替芯
EA765MG-175(黒)、-176(赤)
色数
2色
色(軸)
ブルー
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
320
最大長(mm)
1300
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
18
芯径(mm)
0.75
コード径(Φmm)
1.7
両面テープ又はマグネットでテーブルに固定できます。
ボールペンの角度が自由に調整できます。
デスクや電話のそばに。
仕様
マグネット・両面テープのどちらでも使用可能
付属品
ボールペン1本、固定用両面テープ
トラスコ品番
808-1905
材質
再生ABS
質量(g)
37
適合範囲
ボールペンの直径、約6.5~7.5mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×10×240
グリーン購入法
適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
クリップは開いた上体でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
サイズ
A4
材質
本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM
綴じ枚数
40
高所作業に最適!。伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!。クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!
商品タイプ
本体
質量(g)
25
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
3.2
入数(本)
1
クリップは開いた状態でストップします。用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
材質
本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM
綴じ枚数
40