- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- バインダースタンドのおすすめ人気ランキング
バインダースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「バインダースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バインダーアーム」、「バインダー立て」、「ファイルスタンド」などの商品も取り扱っております。
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。
アームで自由に角度が調整可能。
プレートの角度も調整可能。
スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。
適合サイズ
A4原稿まで
クリップ数
25枚
付属品
スケール、クランプ、アーム
材質
プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS
テーブル取付厚(mm)
44
テーブル取付奥行(mm)
50
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
225×330
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高級感のあるステンレス仕様で百貨店や専門店などに最適。
POP を掲示するスタイリッシュなバインダータイプのテーブルスタンドです。
材質(本体)
ステンレス、PC
関連部品
FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028
適合厚さ(mm)
5以内
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様
7段階角度調節機能、左右独立可動アーム
材質
SPCC、ABS
質量(g)
345
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
211×151×174(フラット時19)
コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)
255
外形寸法(縦×奥行D)(mm)
289×51
寸法(mm)
縦289×奥行51×高さ255
材質(本体)
ABS樹脂
規格
A4、厚み4cmまで
材質
ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス
関連部品
FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686
適合厚さ(mm)
5以内
材質
アクリル
質量(kg)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×155×105
TKG品番
9-2064-0801
TKG品番(2017)
6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様
組立
材質
本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×450~720
ホワイトボード、ブックスタンド、データホルダーなど色々な使い方ができるデータホルダーです。
スタンドはタブレットスタンドになります。(50mm厚まで対応)
スタンドの背面にはマーカースタンド付きです。
負荷重(kg)
5※ブックスタンド使用時
質量(g)
約820
材質
プレート:HIPS樹脂
寸法(mm)
約322×126×286※ブックスタンド使用時
VESAマウント(mm)
100×100
角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。
その他
角度調整5段階
材質(本体)
ABS
規格
A4、厚み3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用)298×130~200×170~230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×30×241
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質
鉄
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×225×85
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×135×450~750
材質
アルミ、スチール、樹脂
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容
本体、両面テープ×2
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×11×40
材質
ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス
関連部品
FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686
適合厚さ(mm)
5以内
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
材質
(バインダー)PS、ステンレスクリップ、(支柱・ベース)スチール、ステンレス
適合厚さ(mm)
(上部)3、5、(下部)3以内