- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- バインドハンガーのおすすめ人気ランキング
バインドハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「バインドハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード 釘」、「VE管 接着剤」、「コンクリート 貼り付け」などの商品も取り扱っております。
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
4色カラーで配線の識別が可能です。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)
(基材)発泡ポリプロピレン。(クッション層)発泡ポリエチレン
接着剤固定タイプ
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。
接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])
49[5]
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。
SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質
ABS樹脂
色
グレー
接着剤付きで簡単取付け。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
接着剤はトーチランプで溶かしてください。
貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。
健康住宅対応
JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質
本体/硬質塩化ビニル
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
テープ付きは接着不要で施工できます。
テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
テープ付は接着剤不要で施工できます。
テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質
本体/硬質塩化ビニル
全長(mm)
260
脚立を使わずに天井面への取付けができます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質
本体/硬質塩化ビニル
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
15(1.5)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
間柱へのケーブル・配管支持に最適です。
2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。
ねじ一体型・ビニタイ付きです。
釘付もあります。
適合
2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)
材質
ポリエチレン
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別
シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)
色
グレー
容量(mL)
333
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
色
グレー
材質(本体)
(基材)発泡ポリプロピレン。(クッション層)発泡ポリエチレン
1箱(50個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本