バキュームコンベアのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「バキュームコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアエジェクター」、「粉体 ポンプ」、「防爆掃除機」などの商品も取り扱っております。
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
ノズル長(cm) Φ32×30
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L) 18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×500 仕様 粉塵対応 トラスコ品番 518-9896 質量(kg) 7.5 空気使用量(L/min) 800 集塵容量(L) 18 風量(m3/min) 1.7 吸入圧(kPa) 19.6 空気圧力(MPa) 0.5 騒音値(dB) 78 吸引能力 2000mmAq 最大風量(m3/min) 15 使用エアーホース径 1/4インチ 吸込ホース径(Φmm) 32 運転音(dB) 78 吸水量(L) 10 最大真空圧(kPa) 15
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ 1/4 材質(本体) アルミダイカスト 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 コック 付き
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番 776-0396 ホース内径(Φmm) 32 対応 防爆対応型 騒音値(dB) 90 エアー接続口 3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min) 2 使用可能粘度(cP) 3000 吸入量(L/min) 80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。 仕様 ペール缶の上に乗せて使用 材質 本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR 質量(kg) 8 タイプ JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(L/min) 580 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用流体 粉塵(5.5μm~100μm) 駆動方式 エア式 吸入量(L/min) 粉体により異なります 使用場所 防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場 コンプレッサー 5馬力 2018年トラスコ掲載ページ 9 0050
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm) 44 材質 本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ 1/4 コック 無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 空気消費量(L/min) 310 対応 防爆対応型 使用可能粘度(cP) 4000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 3馬力
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
付属品 - 材質 - 空気消費量(L/min) 140 ホース長さ(m) 2 ホース径(Φmm) 32 吸入流量 100L/min 真空度(mmH2O) 4000 アズワン品番 1-7311-04
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別 - 材質 本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品 ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m) 2 真空度(mmH2O) 2600
1台
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg) 4.9 吸入量(L/min) 60 タイプ JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様 ペール缶の上に乗せて使用 種別 粉塵・切粉対応 材質 本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(L/min) 315 ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 真空度(mmH2O) 2600 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg) 3.5 ホース内径(Φmm) 32 ホース長さ(m) 2 吸込量(L/min) 72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷


用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 材質(本体) SS400 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m) 2.5 ホース径(Φmm) 38 電源コード(m) 5 質量(kg) 約9.2 タンク容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×660 吸込仕事率(W) 285 騒音値(dB) 78 最大風量(m3/min) 2.4 モーター出力(W) 1000 最大吸入圧(kPa) 21.6(2250mmH2O)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m) 2(吸込) ホース長さ(m) 2 適合機種 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 空気消費量(L/min) 167 対応 防爆対応型 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L) 8 吸水量(L) 13 騒音値(dB) 75 質量(kg) 6 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 303-0539 種別 粉塵対応 空気使用量(L/min) 570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min) 1.8 運転音(dB) 75 最大真空圧(kPa) 18.0 空気圧 5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口 Rc1/4 常用使用圧力(MPa) 0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)