バキュームブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
133件の「バキュームブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto バキュームブレーカー」、「サイホンブレーカー」、「真空破壊弁」などの商品も取り扱っております。

給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質 本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604 使用流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器 分類 バキュームブレーカ 呼び径(A) 20(3/4) 端接続 給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体) CAC406 適合流体 水・温水 耐圧(MPa) 水圧にて1.75 流体温度(℃) 5~90 取付方式 鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー 40メッシュ 材質(ディスク) EPDM・C3604 仕様 空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa) 1.0以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

使用圧力範囲(MPa) 0.75以下 流体温度(℃) 5~60 材質(本体) CAC406C又はC3604B 材質(ボール) ポリエチレン 適合流体 水道水・工業用水 材質(ディスク) NBR 材質(ストレーナ) SUS304 作動圧力(kpa) 【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm) 62 外径(Φmm) 41 取付ねじ Rc1/2 アズワン品番 64-6513-43
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様 バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合) アズワン品番 64-6489-03 入数 40/箱
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質(本体) C3604 形式 真空逃し弁 最高温度(℃) 200 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS R 適合流体 蒸気・空気 材質(弁体・弁座) CAC・C3604 圧力調整範囲(kPa) -0.5~-21
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合 V(バキュームブレーカー)付フラッシュバルブ(メッキ付)全般(2013年以降) メッキ(Ni-Cr)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

配管内の真空状態(負圧)を防ぐためにエアーを吸い込みます。
用途灌水用資材 寸法(inch) 3/4M 水圧 最大作動:10
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能) 圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能) 初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能) 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
質量(kg) 1.3 材質(本体) CAC406 種類 青銅製 使用流体 水道水 流体温度(℃) 5~40 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水道水 端接続 入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体・弁座) PP樹脂・CAC・EPDM 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) PP樹脂
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質 本体:ステンレス鋼 材質(本体) ステンレス鋼 種類 空気抜弁 形式 フロート式 最高温度(℃) 100 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa) 0.01~0.3 材質(フロート) 耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パブリック、大便器用 使用環境温度(℃) 1~40 心間距離(mm) 120 使用水 水道水のみ 給水圧力(MPa) 最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75 水量(L) 洗浄調節範囲:6~16
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズ SJ3000
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質(本体) SUS 形式 真空逃し弁 最高温度(℃) 200 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS R 適合流体 蒸気・空気 材質(弁体・弁座) SCS・SUS 圧力調整範囲(kPa) -0.5~-21
1個
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃) 90 適合流体 冷温水 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 材質(ディスク) 合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.0.1~1.0 材質(フロート) ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 非自動 水栓タイプ 横水栓 使用地区 一般地 適合場所 一般水栓 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 自在50
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)