- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- バキュームペンのおすすめ人気ランキング
バキュームペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「バキュームペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸着機器」、「小型 吸引機」、「吸着ピンセット」などの商品も取り扱っております。
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番
1-9707-02
付属品
先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容
本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)
Φ13×146
吸着能力(g)
20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番
948-25-27-01
トラスコ品番
256-0437
質量(g)
19
アズワン品番
9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)
171
トラスコ品番
290-7739
セット内容
先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)
67.5
使用圧力範囲
0.15~0.7MPa
到達真空度
-80kPa
供給圧力(MPa)
0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品
パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番
166-0306
材質(本体)
ABS
質量(g)
6
耐熱温度(℃)
(パット)220
吸着能力(g)
Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)
Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ノズル径
Φ0.4mm
到達真空度(kPa)
-80
使用流体
空気
外観
ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
バルブ内蔵
吸込流量(L/min)
2
パッド形状
R(一般形)
供給圧力(MPa)
0.5
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品
パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番
433-2121
質量(g)
(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)
ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)
3.5
定格電圧(V)
DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)
1.6
ホース長さ(m)
1
最大真空到達度 (kPa)
-40
耐熱温度(℃)
220
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源
単4形乾電池2本
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番
000-25-27-01
トラスコ品番
256-0445
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)
30000回(アルカリ電池)
アズワン品番
1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。
トラスコ品番
251-4662
セット内容
バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル
本体寸法(mm)
Φ15×178
パッド寸法(mm)
4、6、9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5
TGK品番
948-25-27-05
トラスコ品番
849-7153
セット内容
本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)
1.1
ステーション外形寸法(mm)
W132×H83×D170
ステーション質量(kg)
1.65
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)
37.3(280mmHg)
ペン質量(g)
25
ペン外径寸法(mm)
123
パッド
導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質
ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
コードレスタイプで作業範囲が広がります。
吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。
材質
本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃)
付属品
フィルタ×1枚(内蔵)
寸法(mm)
20×28×195
質量(g)
170
電源
アルカリ9V乾電池×1個(付属)
アズワン品番
1-6790-01
1本
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷