- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- バクマソー替刃のおすすめ人気ランキング
バクマソー替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新96件の「バクマソー替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バクマソー」、「zソー」、「sk11 替刃」などの商品も取り扱っております。
柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。
刃わたり(mm)
265
材質
S55C
寸法(mm)
330×78×22
質量(g)
558
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。
刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用
刃渡り(mm)
225
寸法(mm)
(幅)60×(奥行)290×(厚さ)2
質量(g)
56
切り幅(mm)
0.65±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.5
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
バクマソー両刃鋸265mmの替刃。
用途一般木材の切断に。
全長(mm)
300
質量(g)
85
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.65
刃渡り(mm)
265
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
用途一般造作横挽き用
種別
替刃
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)
3
仕様
・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です
材質
SK-4
板厚(mm)
1.14~1.23
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様
・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です。・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します。・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます。・両手でも握れるゴムハンドル
材質
SK-4
ピッチ(mm)
3
刃幅(mm)
36
板厚(mm)
1.14~1.23
折込
可
バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。
板厚(mm)
0.4
切り幅(mm)
0.55+-0.05
刃渡り(mm)
225
1セット(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
太物一般木材・横挽き用(尺目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。耐久性に優れ、まっすぐに切れる。刃の取り換えワンタッチ。衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。
全長(mm)
660
質量(g)
210
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
刃渡り(mm)
300
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型。安全スットパー付。衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。
全長(mm)
600
質量(g)
205
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.65
刃渡り(mm)
265
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)
260
適合機種
SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)
刃厚(mm)
0.6
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃
(高周波)焼入れ
バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.25+-0.05
刃渡り(mm)
330
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バクマソー300mmの替刃3枚入。
用途一般木材の切断に。
全長(mm)
660
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
刃渡り(mm)
300
1セット(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)
3
折込
折りたたみ式
コーティング
クリアコーティング(サビに強い)
刃先処理
衝撃焼入