- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 生ゴミ処理
- バケツ コック付きのおすすめ人気ランキング
バケツ コック付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「バケツ コック付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口付きバケツ」、「バケツ 排水付き」、「ポリタンク コック付き」などの商品も取り扱っております。
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
15
外寸(mm)
Φ307×402
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
約980
容量(L)
約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)
19.8
仕様
ハンドル、蛇口コック付
種別
20EM
材質
本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)
色
本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色
外寸(mm)
Φ342×422
内寸(mm)
Φ306×264
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
11
外寸(mm)
Φ307×332
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質
本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
約370×360×490
色
ベージュ
質量(g)
1920
容量(L)
約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
11
外寸(mm)
Φ307×332
大きな氷もすっぽりと入る広い投入口です。半透明で残量が一目で確認できます。
容量(L)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×307×412(蛇口までの高さ70)
材質
ポリプロピレン
TKG品番
9-0942-1201
TKG品番(2017)
6-0832-1201
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)
20
トラスコ品番
100-9390
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
3
高さ(mm)
361
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等
容量(L)
20
仕様
中栓付、広口タイプ
トラスコ品番
321-6071
質量(kg)
1.4
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×400
材質(コック)
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×400
材質(パッキン)
バイトン(FKM)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
11
外寸(mm)
300×300×258
容量(L)
20
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ
活栓付
アズワン品番
5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番
443-9449
配合
ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合
馬糞、稲わら、麦わら
生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。
原材料
米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
175×260×30
1袋(500g)
¥429
税込¥472
当日出荷
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量
(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ
主原料
有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
やわらかいフタがポイントのシールバケツです。匂いが漏れにくく液体がこぼれにくいバケツです。
用途ペンキ、生ごみ等、匂いの気になるものの一時保管に最適です。
材質
本体・持ち手:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、金具:鋼
仕様
フタ付
形状
丸形
2018年トラスコ掲載ページ
9 0452
商品タイプ
本体+フタ