バケツホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
183件の「バケツホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースバケツ」、「バケツ スタンド」、「ホルダー」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質 ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm) 177 ベース 付属なし 可動範囲(mm) (アーム)80
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 フレームセット
人気の伸和製バケツ対応。コマセホルダー用のスペアフレーム。 各コマセホルダーセットのスペアパーツです。 BMOフィッシングギア対応のコマセホルダー(ソケット用)やコマセホルダービス固定ベースセットなどの補修パーツとしてご活用ください。
仕様 【付属ベース】なし 材質 ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm) 177 可動範囲(mm) 【アーム】80
1セット
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利機能いっぱいの8Lバケツ。ホースホルダー付き。
材質 PP.PA 形状 丸形 サイズ(cm) 30.7×28×22.7h 特性 注ぎ口付 商品タイプ 本体
1個
499 税込549
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型・丸型 ビス固定セット
艇を汚さず、使いやすいコマセホルダー登場! 人気の伸和製バケツ対応。 艇を汚す心配のない、外付けタイプのコマセホルダーです。 仕掛けを入れる作業などで周りにコマセが飛び散ってしまうと、帰港後の船洗いが大変です。 だから、コマセバケツを艇の外に取付することができるコマセホルダーはエサづりの必需品です。
仕様 【付属ベース】ビス固定ベース 材質 ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm) 177 ねじ穴(Φmm) 6.6×2 可動範囲(mm) 【アーム】80
1セット
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。 エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール) アルミ 材質 【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm) 6.6
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです。最大158mmまでの板厚に取付できます。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質 ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm) 177 取付方向 (万力)水平/垂直 ベース 船釣り用万力 可動範囲(mm) (アーム)80 取付可能板厚(mm) (万力)~158
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質 ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm) 177 ベース寸法(mm) 60×100×22 ベース ステンレスベースL ねじ穴(Φmm) (ベース)6.6 可動範囲(mm) (アーム)80
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船釣り用万力
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。 対応板厚158mm対応のステンレス製の万力ベース誕生。 BMO万力の中で最も対応する取付幅が広く、様々な船縁に設置することができる万力タイプの取付ベースです。 万力で締め上げて取り付けるので、船体への穴あけ加工や工具も不要です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズや「つりピタ」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することができます。 取付たいアタッチメントの数にあわせて、ベースの種類が選べます。
板厚(mm) ~158 取付方向 水平/垂直
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質 ステンレス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質 【万力部】アルミ 取付板厚(mm) ~75
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです。ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質 ステンレス/樹脂/アルミ アーム長さ(mm) 177 ベース ステップレースベース(ステンレスソケットタイプ) 可動範囲(mm) (アーム)80
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レールスライドシャフト(ノブセット付)
ボートスカリやコマセホルダー(ソケット用)のスペアパーツです。 BMOフィッシングギア極みシリーズのステンレスタイプのベースに装着可能です。
材質 ステンレス/樹脂
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギライブウェルホルダー
BMOフィッシングギア「極みシリーズ」レンタルボート用万力/アルミレールセットへ装着!
材質 ステンレス/樹脂 内寸(mm) 【ホルダー】160×160 対応 【バケツ】伸和社製角型3L
1セット
6,798 税込7,478
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用取付パーツ
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOの取付ベース(極みシリーズ )へ装着することが可能になる取付パーツです。
材質 ステンレス/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×75×140 対応 パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船釣り用万力
船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!
材質 ステンレス/樹脂 取付方向 縦付け/横付け ソケット プラソケット 取付可能板厚(mm) ~158
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM 本体のみ
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ホルダー:213×58×200 ホルダー 極みグリップライトM 材質(ホルダー) 樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm) Φ8~20
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース
バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力(ソケットなし)
材質 ステンレス タイプ ソケットなし 取付方向 垂直のみ 取付板厚(mm) ~60
1セット
5,498 税込6,048
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプベース
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。 錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。 L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm) ~85
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船釣り用万力(ソケットなし)
材質 ステンレス タイプ ソケットなし 取付方向 水平/垂直 取付板厚(mm) ~158
1セット
9,998 税込10,998
10日以内出荷