- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 入浴関連
- バス ボードのおすすめ人気ランキング
バス ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新5,373件の「バス ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移乗台」、「トランスファーボード」、「立ち上がり用手すり」などの商品も取り扱っております。
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ
右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)
(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。
材質
本体:ポリプロピレン、ステンレス
最大使用者体重(kg)
100
家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質
本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR
質量(kg)
2.5
ケース入数
5
寸法(cm)
幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5
取付可能寸法(cm)
内寸41~63
最大使用者体重(kg)
150
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
お湯の中でもはっきり見やすいカラー。
丈夫でさびにくいステンレス製。
ゆっくり両足を乗せられる天板。
お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
色
ライトブルー
仕様
浴槽底面平面部/45cm以上必要
材質
(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス
耐荷重(kg)
100以下
天板寸法(cm)
37×23
縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム
サイズ
155×180×185mm
質量(g)
500
適合パイプ径(Φmm)
約25
浴槽の広さや深さ、使用状況に応じてお選びいただける”あしぴた”シリーズ。”安寿”独自の”あしぴた”脚ゴムで横すべりを防止。吸盤付で中でも外でもらくらく入浴。天板の端を踏みこんでもバランスを崩しにくい構造。
材質
天板:ポリプロピレン、パッド:EVA、パイプ:ステンレス、脚ゴム:エラストマー
色
レッド
ケース入数
2
加工
SIAA防カビ加工
最大使用者体重(kg)
100
浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質
フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー
質量(kg)
約3.9
高さ(mm)
(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270~330×370~390
取付可能厚(mm)
45~130